| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Felo-10099316 Herst.-Nr.: 10099316 EAN/GTIN: 4007157520432 |
| |
|
| | |
| Abtrieb: Tx, IP, SL, PH, PZ, BH; Abtrieb Maße / Inhalt: 12x1: T 15 / T 20 / T 25 IP 9 / IP 10 / IP 15 4,0 x 0,8 PH 1 / PH 2 PZ 1 / PZ 2 Bithalter / Magnetic Bitholder 1x1: Griff / Handle 3,0 Nm - 5,5 Nm Einstellschlüssel / Adjustment Tool Metallbox / Metal Case; Klingenlänge mm: B: 130 mm H: 56 mm L: 230 mm; Gewicht g: 1296 Weitere Informationen: | | Länge: | 226.00 mm | Breite: | 127.00 mm | Höhe: | 43.00 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 80,74* | € 101,80* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 80,74* | € 101,80* | | | | Lager 6593 | | | | | | € 4,50* | ab € 89,98* | € 112,59* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 116,67* | € 144,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6593 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6593 | | Versand: Lager 6593 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|