| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Felo-10099116 Herst.-Nr.: 10099116 EAN/GTIN: 4007157520395 |
| |
|
| | |
| 0,6 - 1.5 Nm Beschreibung Präzise einstellbarer Drehmoment-Schraubendreher zum kontrollierten Verschrauben mit den mitgelieferten Wechselklingen. Auslösung deutlich spür- und hörbar bei Erreichung des eingestellten Moments. Lieferumfang Drehmoment-Schraubendreher-Griff 0,6 - 1.5 Nm · Wechselklinge Schlitz 4 x 0,8 mm · Wechselklinge PH 1/PH 2 · Wechselklinge PZ 1/PZ 2 · Wechselklinge T9/T10/T15 · Wechselklinge TORX PLUS® 9/10/15 · Wechselklinge Bithalter · Einstellwerkzeug · Metallbox. Weitere Informationen: | | Länge: | 226.00 mm | Breite: | 152.00 mm | Höhe: | 43.00 mm | Bullet 1: | Abtrieb: Tx, IP, SL, PH, PZ, BH; Abtrieb Maße / Inhalt: 12x1: T 6 / T 7 / T 8 IP 6 / IP 7 / IP 8 / IP 9 3,0 x 0,5 / 3,5 x 0,6 PH 0 PZ 0 Bithalter / Magnetic Bitholder 1x1: Griff / Handle Nm 0,6 - 1,5 Einstellschlüssel / Adjustment Tool Metallbox / Metal Case; Klingenlänge mm: B: 130 mm H: 56 mm L: 230 mm; Gewicht g: 1190 | Bullet 2: | Technische Daten | Bullet 3: | Kategorie: | Bullet 4: | Drehmoment-Schraubendreher-Set | Bullet 5: | Anwendungsbereich: | Technische Daten: | <p><b>Abtrieb: Tx, IP, SL, PH, PZ, BH; <b>Abtrieb Maße / Inhalt: 12x1: T 6 / T 7 / T 8 IP 6 / IP 7 / IP 8 / IP 9 3,0 x 0,5 / 3,5 x 0,6 PH 0 PZ 0 Bithalter / Magnetic Bitholder 1x1: Griff / Handle Nm 0,6 - 1,5 Einstellschlüssel / Adjustment Tool Metallbox / Metal Case; <b>Klingenlänge mm: B: 130 mm H: 56 mm L: 230 mm; <b>Gewicht g: 1190 <p> <p> Technische Daten Kategorie: Drehmoment-Schraubendreher-Set Anwendungsbereich: Werkstatt Drehmoment (min.): 0,6 Nm Drehmoment (max.): 1,5 Nm Toleranz ±: 6 % DIN-Norm: DIN EN ISO 6789 Besonderheiten: verstellbar Marke: Felo EN Norm: EN ISO 6789 Ablese-Genauigkeit: ± 6 % Nm-Schritte: 0.1 Nm <p> <p> |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehmomentschraubenzieher Satz, Drehmomentschrauber Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, felo schraubendrehersatz, drehmoment-schraubendreher-satz, schraubendrehersatz 14tlg, Felo, Werkstatt, Drehmoment, Schraubendreher, Set, 15teilig, 0, 6, 1.5, Nm |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 76,09* | € 96,17* | | | | Lager 6593 | | | | | | € 4,50* | ab € 76,51* | € 96,17* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 80,76* | € 101,67* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 117,25* | € 143,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6593 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 76,51* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6593 | | Versand: Lager 6593 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|