Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felo Bit, Industrie E 6,3 x 73mm PZ 3 (5 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felo Bit, Industrie E 6,3 x 73mm PZ 3 (5 Stück)
Felo Bit, Industrie E 6,3 x 73mm PZ 3 (5 Stück)
Artikel-Nr.:
     6593-Felo-03103710
Herst.-Nr.:
     3103710
EAN/GTIN:
     4007157308153
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Abtrieb: PZ; Abtrieb Maße / Inhalt: PZ 3; Klingenlänge mm: 73 mm; Klingen Ø mm: E 6,3; Gewicht g: 18
Weitere Informationen:
Länge:
250.00 mm
Breite:
100.00 mm
Höhe:
50.00 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 1,81*
€ 2,75*
14 Tage
unbekannt
5
€ 7,90*
ab € 1,72*
€ 2,75*
1
€ 5,90*
ab € 3,12*
€ 4,64*
Lager 6593
nicht lagernd
1
€ 4,50*
ab € 10,48*
€ 14,92*
16 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 20,40*
€ 28,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.