Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felo Bit, Industrie E 6,3 x 100mm PZ 2 (3 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felo Bit, Industrie E 6,3 x 100mm PZ 2 (3 Stück)
Felo Bit, Industrie E 6,3 x 100mm PZ 2 (3 Stück)
Artikel-Nr.:
     6593-Felo-03102810
Herst.-Nr.:
     3102810
EAN/GTIN:
     4007157308108
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Abtrieb: PZ; Abtrieb Maße / Inhalt: PZ 2; Klingenlänge mm: 100 mm; Klingen Ø mm: E 6,3; Gewicht g: 22
Weitere Informationen:
Länge:
108.00 mm
Breite:
64.00 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,90*
ab € 3,46*
€ 5,10*
15 Tage
unbekannt
3
€ 7,90*
ab € 3,26*
€ 5,10*
1
€ 5,90*
ab € 6,02*
€ 8,67*
Lager 6593
3
1
€ 4,50*
ab € 10,18*
€ 14,37*
15 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 22,47*
€ 31,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.