Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felo Bit, Industrie E 6,3 x 73mm PZ 2 (5 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felo Bit, Industrie E 6,3 x 73mm PZ 2 (5 Stück)
Felo Bit, Industrie E 6,3 x 73mm PZ 2 (5 Stück)
Artikel-Nr.:
     6593-Felo-03102710
Herst.-Nr.:
     3102710
EAN/GTIN:
     4007157303141
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Abtrieb: PZ; Abtrieb Maße / Inhalt: PZ 2; Klingenlänge mm: 73 mm; Klingen Ø mm: E 6,3; Gewicht g: 16
Weitere Informationen:
Länge:
250.00 mm
Breite:
100.00 mm
Höhe:
50.00 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 1,41*
€ 2,16*
15 Tage
unbekannt
5
€ 7,90*
ab € 1,33*
€ 2,16*
1
€ 5,90*
ab € 2,42*
€ 3,69*
Lager 6593
nicht lagernd
1
€ 4,50*
ab € 8,26*
€ 12,03*
15 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 17,04*
€ 23,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.