Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felo Bit, TiN E 6,3 x 50mm PZ 1 (10 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felo Bit, TiN E 6,3 x 50mm PZ 1 (10 Stück)
Felo Bit, TiN E 6,3 x 50mm PZ 1 (10 Stück)
Artikel-Nr.:
     6593-Felo-03101570
Herst.-Nr.:
     3101570
EAN/GTIN:
     4007157308016
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Abtrieb: PZ; Abtrieb Maße / Inhalt: PZ 1; Klingenlänge mm: 50 mm; Klingen Ø mm: E 6,3; Gewicht g: 9
Weitere Informationen:
Länge:
60.00 mm
Breite:
35.00 mm
Höhe:
9.00 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,22*
€ 3,07*
14 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 2,40*
€ 3,32*
1
€ 5,90*
ab € 3,79*
€ 5,58*
Lager 6593
nicht lagernd
1
€ 4,50*
ab € 24,91*
€ 33,24*
15 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 42,44*
€ 55,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.