| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Felo-02625201 Herst.-Nr.: 02625201 EAN/GTIN: 4007157629272 |
| |
|
| | |
| Abtrieb: Tx; Abtrieb Maße / Inhalt: 2x Tx 25; Klingenlänge mm: 25; Klingen Ø mm: C 6,3; Gewicht g: 13 Weitere Informationen: | | Länge: | 56.00 mm | Breite: | 38.00 mm | Höhe: | 8.00 mm | Bullet 1: | Aus hochwertigen Stahl gefertigt | Bullet 2: | Torsionszone zum Schutz vor vorzeitigem Brechen des Bits bei Belastung. | Bullet 3: | Made in Germany | Technische Daten: | <ul> <li>Aus hochwertigen Stahl gefertigt <li>Torsionszone zum Schutz vor vorzeitigem Brechen des Bits bei Belastung. <li>Made in Germany |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bit-Sortiment, Bitbox, TORX Torsions-Bit, Torsions-Bit (TORX), TORX-Bit-Satz, 1/4 zoll tx25 bit torx, bit satz, bit torx 25, Torsion, Bit, Der, Hochleistungs, Torsionszone, extrem, verschleißfest., industriellen, Einsatz |
| | |
| |