Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felo Bit, TiN C 6,3 x 25mm PZ 3 (10 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felo Bit, TiN C 6,3 x 25mm PZ 3 (10 Stück)
Felo Bit, TiN C 6,3 x 25mm PZ 3 (10 Stück)
Artikel-Nr.:
     6593-Felo-02103070
Herst.-Nr.:
     2103070
EAN/GTIN:
     4007157103154
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Abtrieb: PZ; Abtrieb Maße / Inhalt: PZ 3; Klingenlänge mm: 25 mm; Klingen Ø mm: C 6,3; Gewicht g: 5
Weitere Informationen:
Länge:
35.00 mm
Breite:
10.00 mm
Höhe:
10.00 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,09*
€ 1,53*
15 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 1,26*
€ 1,76*
1
€ 5,90*
ab € 1,86*
€ 2,84*
Lager 6593
nicht lagernd
1
€ 4,50*
ab € 12,43*
€ 17,45*
16 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 23,31*
€ 31,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.