Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felo Bit, TiN C 6,3 x 25mm PZ 2 (10 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felo Bit, TiN C 6,3 x 25mm PZ 2 (10 Stück)
Felo Bit, TiN C 6,3 x 25mm PZ 2 (10 Stück)
Artikel-Nr.:
     6593-Felo-02102070
Herst.-Nr.:
     2102070
EAN/GTIN:
     4007157103147
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Abtrieb: PZ; Abtrieb Maße / Inhalt: PZ 2; Klingenlänge mm: 25 mm ; Klingen Ø mm: C 6,3; Gewicht g: 5
Weitere Informationen:
Länge:
50.00 mm
Breite:
40.00 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,08*
€ 1,53*
14 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 1,25*
€ 1,76*
1
€ 5,90*
ab € 1,85*
€ 2,84*
Lager 6593
nicht lagernd
1
€ 4,50*
ab € 12,44*
€ 17,41*
15 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 23,42*
€ 31,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.