Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felo Bit, Industrie C 6,3 x 50mm PZ 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felo Bit, Industrie C 6,3 x 50mm PZ 1
Felo Bit, Industrie C 6,3 x 50mm PZ 1
Artikel-Nr.:
     6593-Felo-02101510
Herst.-Nr.:
     02101510
EAN/GTIN:
     4007157320841
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit

Abtrieb: PZ; Abtrieb Maße / Inhalt: PZ 1; Klingenlänge mm: 50 mm; Klingen Ø mm: C 6,3; Gewicht g: 11

Weitere Informationen:
Länge:
250.00 mm
Breite:
100.00 mm
Höhe:
50.00 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,40*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.