Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felo Bit, Industrie C 6,3 x 25mm Spanner 6 (10 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felo Bit, Industrie C 6,3 x 25mm Spanner 6 (10 Stück)
Felo Bit, Industrie C 6,3 x 25mm Spanner 6 (10 Stück)
Artikel-Nr.:
     6593-Felo-02090610
Herst.-Nr.:
     2090610
EAN/GTIN:
     4007157522658
Suchbegriffe:
Bit (Spanner)
Bit Spanner
Spanner Bit
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Abtrieb: SPANNER; Abtrieb Maße / Inhalt: Spanner 6; Klingenlänge mm: 25 mm; Klingen Ø mm: C 6,3; Gewicht g: 5
Weitere Informationen:
Länge:
130.00 mm
Breite:
112.00 mm
Höhe:
6.00 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,85*
€ 2,66*
Lager 6593
nicht lagernd
1
€ 4,50*
ab € 20,98*
€ 29,32*
15 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 36,58*
€ 48,47*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.