Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felo SD No. 9 VDE Pozidriv PZ 1 x 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felo SD No. 9 VDE Pozidriv PZ 1 x 80
Felo SD No. 9 VDE Pozidriv PZ 1 x 80
Artikel-Nr.:
     6593-Felo-00091510290
Herst.-Nr.:
     00091510290
EAN/GTIN:
     4007157647559
Suchbegriffe:
Pozidriv-VDE-Schraubendreher
Pozidriv-VDE-Schraubenzieher
VDE-Pozidriv-Schraubendreher
VDE-Pozidriv-Schraubenzieher
Felo - No. 9 VDE - Pozidriv-Schraubendreher mit 2K-Griff
Weitere Informationen:
Länge:
170.00 mm
Breite:
31.00 mm
Höhe:
31.00 mm
Technische Daten:
<ul><li>Gesamtlänge (mm): 170<li>Klingenlänge (mm): 80<li>Klingen Ø (mm): 4,5<li>Grifflänge (mm): 90<li>Griffbreite (mm): 31<li>Gewicht (g): 50
Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher PZ, VDE-Schraubendreher Pozidriv, VDE-Schraubenzieher Pozidriv, vde-schraubendreher pz1, pozidriv vde schraubendreher, Felo, No., 9, VDE, PozidrivSchraubendreher, mit, 2K-Griff
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 3,66*
€ 5,26*
Lager 6593
nicht lagernd
1
€ 4,50*
ab € 4,57*
€ 6,78*
1
€ 5,90*
ab € 5,51*
€ 8,06*
15 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 11,26*
€ 16,28*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.