Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felo SD No. 9 VDE Phillips PH 2 x 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felo SD No. 9 VDE Phillips PH 2 x 100
Felo SD No. 9 VDE Phillips PH 2 x 100
Artikel-Nr.:
     6593-Felo-00091420390
Herst.-Nr.:
     00091420390
EAN/GTIN:
     4007157647498
Suchbegriffe:
Phillips-VDE-Schraubendreher
Phillips-VDE-Schraubenzieher
VDE-Phillips-Schraubendreher
VDE-Phillips-Schraubenzieher
Felo - No. 9 VDE - Phillips-Schraubendreher mit 2K-Griff
Weitere Informationen:
Länge:
200.00 mm
Breite:
34.00 mm
Höhe:
34.00 mm
Technische Daten:
<ul><li>Gesamtlänge (mm): 200<li>Klingenlänge (mm): 100<li>Klingen Ø (mm): 6<li>Grifflänge (mm): 100<li>Griffbreite (mm): 34<li>Gewicht (g): 90
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 4,55*
€ 6,18*
Lager 6593
nicht lagernd
1
€ 4,50*
ab € 5,56*
€ 8,13*
1
€ 5,90*
ab € 6,12*
€ 8,88*
16 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 12,91*
€ 18,27*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.