Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felo SD No. 9 VDE Schlitz SL 5,5 x 1,0 x 125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felo SD No. 9 VDE Schlitz SL 5,5 x 1,0 x 125
Felo SD No. 9 VDE Schlitz SL 5,5 x 1,0 x 125
Artikel-Nr.:
     6593-Felo-00091305590
Herst.-Nr.:
     00091305590
EAN/GTIN:
     4007157647399
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher

Felo - No. 9 VDE - Schlitz-Schraubendreher mit 2K-Griff

Weitere Informationen:
Länge:
225.00 mm
Breite:
34.00 mm
Höhe:
34.00 mm
Technische Daten:
<ul> <li>Gesamtlänge (mm): 225 <li>Klingenlänge (mm): 125 <li>Klingen Ø (mm): 5,5 <li>Grifflänge (mm): 100 <li>Griffbreite (mm): 34 <li>Gewicht (g): 75
Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, schlitz vde schraubendreher, Felo, No., 9, VDE, Schlitz-Schraubendreher, mit, 2K-Griff
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 4,04*
€ 5,47*
Lager 6593
2
1
€ 4,50*
ab € 5,00*
€ 7,35*
1
€ 5,90*
ab € 6,05*
€ 8,85*
15 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 11,90*
€ 16,95*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.