Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felo SD No. 9 Pozidriv PZ 0 x 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felo SD No. 9 Pozidriv PZ 0 x 60
Felo SD No. 9 Pozidriv PZ 0 x 60
Artikel-Nr.:
     6593-Felo-00090100110
Herst.-Nr.:
     00090100110
EAN/GTIN:
     4007157647092
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
Felo - No. 9 - Pozidriv-Schraubendreher mit 2K-Griff
Weitere Informationen:
Länge:
140.00 mm
Breite:
28.00 mm
Höhe:
28.00 mm
Technische Daten:
<ul><li>Gesamtlänge (mm): 140<li>Klingenlänge (mm): 60<li>Klingen Ø (mm): 3<li>Grifflänge (mm): 80<li>Griffbreite (mm): 28<li>Gewicht (g): 30
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, pz schraubendreher pz000, pz schraubendreher, Felo, No., 9, PozidrivSchraubendreher, mit, 2K-Griff
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 2,09*
€ 3,03*
Lager 6593
nicht lagernd
1
€ 4,50*
ab € 2,82*
€ 4,21*
1
€ 5,90*
ab € 2,90*
€ 4,34*
15 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 8,62*
€ 12,40*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.