Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felo SD Stubby Pozidriv PZ 1 x 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felo SD Stubby Pozidriv PZ 1 x 25
Felo SD Stubby Pozidriv PZ 1 x 25
Artikel-Nr.:
     6593-Felo-00046101010
Herst.-Nr.:
     00046101010
EAN/GTIN:
     4007157648570
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
Felo - Stubby - Pozidriv-Schraubendreher mit 2K-Griff
Weitere Informationen:
Länge:
86.00 mm
Breite:
25.00 mm
Höhe:
25.00 mm
Technische Daten:
<ul><li>Gesamtlänge (mm): 86<li>Klingenlänge (mm): 25<li>Klingen Ø (mm): 4,5<li>Grifflänge (mm): 61<li>Griffbreite (mm): 25<li>Gewicht (g): 31
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 4,26*
€ 6,09*
Lager 6593
nicht lagernd
1
€ 4,50*
ab € 5,23*
€ 7,72*
16 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 12,38*
€ 17,63*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.