Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felo SD ERGONIC Schlagkappe Pozidriv PZ 1 x 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felo SD ERGONIC Schlagkappe Pozidriv PZ 1 x 80
Felo SD ERGONIC Schlagkappe Pozidriv PZ 1 x 80
Artikel-Nr.:
     6593-Felo-00045110240
Herst.-Nr.:
     00045110240
EAN/GTIN:
     4007157647870
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher

Felo - ERGONIC - Pozidriv-Schraubendreher mit 3K-Griff, durchgehender Klinge und Schlagkappe

Weitere Informationen:
Länge:
174.00 mm
Breite:
30.00 mm
Höhe:
30.00 mm
Technische Daten:
<ul> <li>Gesamtlänge (mm): 174 <li>Klingenlänge (mm): 80 <li>Klingen Ø (mm): 5 <li>Grifflänge (mm): 94 <li>Griffbreite (mm): 30 <li>Gewicht (g): 82
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, pz schraubendreher 1 x 80, pz schraubendreher, pz schraubendreher pz1, Felo, ERGONIC, PozidrivSchraubendreher, mit, 3K-Griff, durchgehender, Klinge, und, Schlagkappe
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 4,34*
€ 5,89*
Lager 6593
6
1
€ 4,50*
ab € 5,34*
€ 7,79*
15 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 12,41*
€ 17,69*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.