Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felo Doppel Fähnchenschlüssel TORX® T 15 x 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felo Doppel Fähnchenschlüssel TORX® T 15 x 40
Felo Doppel Fähnchenschlüssel TORX® T 15 x 40
Artikel-Nr.:
     6593-Felo-00035811550
Herst.-Nr.:
     00035811550
EAN/GTIN:
     4007157651297
Suchbegriffe:
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
TORX-Schraubendreher
TORX-Schraubenzieher
Felo Doppel Fähnchenschlüssel TORX® T 15 x 40
Weitere Informationen:
Länge:
77.00 mm
Breite:
40.00 mm
Höhe:
40.00 mm
Technische Daten:
<ul><li>Gesamtlänge (mm): 77<li>Klingenlänge (mm): 40<li>Klingen Ø (mm): 4<li>Grifflänge (mm): 37<li>Griffbreite (mm): 40,5
Weitere Suchbegriffe: Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx 15, schraubendreher torx, Felo, Doppel, Fähnchenschlüssel, TORX®, T, 15, x, 40
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,90*
ab € 2,92*
€ 4,41*
Lager 6593
nicht lagernd
1
€ 4,50*
ab € 3,73*
€ 5,60*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.