Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAMAG 3516.030 Scharnierlochbohrer, HM-bestückt, Ø=30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAMAG 3516.030 Scharnierlochbohrer, HM-bestückt, Ø=30 mm
FAMAG 3516.030 Scharnierlochbohrer, HM-bestückt, Ø=30 mm
Artikel-Nr.:
     6593-Famag-351603000
Hersteller:
     Famag-Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     351603000
EAN/GTIN:
     4026271023339
Suchbegriffe:
Beschlagbohrer
Scharnierlochbohrer
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
 

Kleine Zentrierspitze, Vorschneider und 2 Hauptschneiden. Überarbeitete Geometrie der Schneiden


Scharnierlochbohrer


Qualitätsstufe: Classic
Ausführung: Kleine Zentrierspitze, Vorschneider und 2 Hauptschneiden. Überarbeitete Geometrie der Schneiden
Werkstoff der Werkzeuge: WS bzw. HM-Bestückung
Drehzahlempfehlung: 1000 min-1 in Ausführung WS. 2500 min-1 in Ausführung HM. Siehe auch Drehzahldiagramme im Bereich ""Info s""
Anwendung: Saubere, ausrissfreie Scharnierbohrungen. Ausführung WS in unbeschichtete Weichhölzer, Bormax®-Geometrie in furnierte Platten und bedingt KS-beschichtete Spanplatten oder MDF, HM in KS-Beschichtung problemlos
Tipps, Besonderheiten: Alle Ausführungen außer Bormax®-Geometrie nur bedingt freihand geeignet. Bormax® bei beschichteten Platten Maschine ganz langsam laufen lassen, damit die Zähne die Beschichtung aufreißen können und Bohrer nicht thermisch beschädigt wird

Weitere Informationen:
Länge:
175.00 mm
Breite:
40.00 mm
Höhe:
40.00 mm
Bullet 1:
Außendurchmesser 30mm; Schaftdurchmesser 8mm; Gesamtlänge 60mm; Nutzlänge 40mm
Bullet 2:
Scharnierlochbohrer mit HM-Bestückung, kleiner Zentrierspitze, Vorschneider und 2 Hauptschneiden
Bullet 3:
optimal für saubere und ausrissfreie Scharnierbohrungen in KS-Beschichtung
Bullet 4:
nur bedingt für den Freihandbetrieb geeignet
Bullet 5:
Made in Germany - Qualitätswerkzeuge für den professionellen Handwerker, gefertigt mit mordernster Produktionstechnik in Remscheid
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
713
€ 6,99*
ab € 17,10*
€ 23,97*
Lager 6593
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 17,43*
€ 24,20*
5 Tage
7
€ 8,90*
ab € 21,62*
€ 30,06*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.