| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Famag-351503500 Herst.-Nr.: 351503500 EAN/GTIN: 4026271023216 |
| |
|
| | |
| Kleine Zentrierspitze, Vorschneider und 2 Hauptschneiden. Überarbeitete Geometrie der Schneiden Scharnierlochbohrer Qualitätsstufe: Classic Ausführung: Kleine Zentrierspitze, Vorschneider und 2 Hauptschneiden. Überarbeitete Geometrie der Schneiden Werkstoff der Werkzeuge: WS bzw. HM-Bestückung Drehzahlempfehlung: 1000 min-1 in Ausführung WS. 2500 min-1 in Ausführung HM. Siehe auch Drehzahldiagramme im Bereich ""Info s"" Anwendung: Saubere, ausrissfreie Scharnierbohrungen. Ausführung WS in unbeschichtete Weichhölzer, Bormax®-Geometrie in furnierte Platten und bedingt KS-beschichtete Spanplatten oder MDF, HM in KS-Beschichtung problemlos Tipps, Besonderheiten: Alle Ausführungen außer Bormax®-Geometrie nur bedingt freihand geeignet. Bormax® bei beschichteten Platten Maschine ganz langsam laufen lassen, damit die Zähne die Beschichtung aufreißen können und Bohrer nicht thermisch beschädigt wird Weitere Informationen: | | Länge: | 175.00 mm | Breite: | 40.00 mm | Höhe: | 40.00 mm | Bullet 1: | Außendurchmesser 35mm; Schaftdurchmesser 8mm; Gesamtlänge 60mm; Nutzlänge 40mm | Bullet 2: | Scharnierlochbohrer in WS-Ausführung mit kleiner Zentrierspitze, Vorschneider und 2 Hauptschneiden | Bullet 3: | optimal für saubere und ausrissfreie Scharnierbohrungen in unbeschichtete Weichhölzer | Bullet 4: | nur bedingt für den Freihandbetrieb geeignet | Bullet 5: | Made in Germany - Qualitätswerkzeuge für den professionellen Handwerker, gefertigt mit mordernster Produktionstechnik in Remscheid | Technische Daten: | <p>Kleine Zentrierspitze, Vorschneider und 2 Hauptschneiden. Überarbeitete Geometrie der Schneiden <p><br> Scharnierlochbohrer<br> <br> <br> <b>Qualitätsstufe: Classic<br> <b>Ausführung: Kleine Zentrierspitze, Vorschneider und 2 Hauptschneiden. Überarbeitete Geometrie der Schneiden<br> <b>Werkstoff der Werkzeuge: WS bzw. HM-Bestückung<br> <b>Drehzahlempfehlung: 1000 min-1 in Ausführung WS. 2500 min-1 in Ausführung HM. Siehe auch Drehzahldiagramme im Bereich ""Info s""<br> <b>Anwendung: Saubere, ausrissfreie Scharnierbohrungen. Ausführung WS in unbeschichtete Weichhölzer, Bormax®-Geometrie in furnierte Platten und bedingt KS-beschichtete Spanplatten oder MDF, HM in KS-Beschichtung problemlos<br> <b>Tipps, Besonderheiten: Alle Ausführungen außer Bormax®-Geometrie nur bedingt freihand geeignet. Bormax® bei beschichteten Platten Maschine ganz langsam laufen lassen, damit die Zähne die Beschichtung aufreißen können und Bohrer nicht thermisch beschädigt wird |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 9,7637* | € 14,0137* | | | | Lager 6593 | | | | | | € 4,50* | ab € 9,79* | € 14,15* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 14,24* | € 20,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6593 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6593 | | Versand: Lager 6593 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|