Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAMAG 2160 Universal-Lochsäge HM-bestückt, Ø=90 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAMAG 2160 Universal-Lochsäge HM-bestückt, Ø=90 mm
FAMAG 2160 Universal-Lochsäge HM-bestückt, Ø=90 mm
Artikel-Nr.:
     6593-Famag-216009000
Hersteller:
     Famag-Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     216009000
EAN/GTIN:
     4026271016829
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
hartmetall lochsäge ø 90 mm
lochsäge

FAMAG 2160 Universal-Lochsäge HM-bestückt, Ø=90 mm FAMAG 2160.090 Hartmetallbestückte Lochsäge mit Sägenkörper aus vergütetem Stahl. M16 Innengewinde zur Aufnahme des Schaftes. Max. Schnitttiefe ca. 60 mm Universal-Lochsäge HM-bestückt Qualitätsstufe: Profi Ausführung: Hartmetallbestückte Lochsäge mit Sägenkörper aus vergütetem Stahl. M16 Innengewinde zur Aufnahme des Schaftes. Max. Schnitttiefe ca. 60 mm Werkstoff der Werkzeuge: HM-bestückt Drehzahlempfehlung: Bei großem Ø viel Drehmoment erforderlich Anwendung: Bohren in Gipskarton, Gasbeton, Heraklith, Kunststoffe, Spanplatten, Sperrholz. Aufnahmeschäfte und Zentrierbohrer bitte separat bestellen. Unbedingt ohne Schlag arbeiten

Weitere Informationen:
Länge:
140.00 mm
Breite:
92.00 mm
Höhe:
92.00 mm
Bullet 1:
Hartmetall-bestückte Universal-Lochsäge mit Sägekörper aus vergütetem Stahl - M16 Innengewinde zur Aufnahme des Schaftes
Bullet 2:
Geeignet zum Sägen in Gipskarton, Gasbeton, Heraklith, Kunststoffe, Spanplatten & Sperrholz - Unbedingt ohne Schlag arbeiten !
Bullet 3:
Durchmesser 90mm ; 5 Schneiden ; 60mm Schnitttiefe
Bullet 4:
Aufnahmeschäfte und Zentrierbohrer bitte separat bestellen
Bullet 5:
Made in Germany - Qualitätswerkzeuge für den professionellen Handwerker, gefertigt mit mordernster Produktionstechnik in Remscheid
Technische Daten:
&nbsp;&nbsp; <p>FAMAG 2160.090 Hartmetallbestückte Lochsäge mit Sägenkörper aus vergütetem Stahl. M16 Innengewinde zur Aufnahme des Schaftes. Max. Schnitttiefe ca. 60 mm <p><br> Universal-Lochsäge HM-bestückt<br> <br> <br> <b>Qualitätsstufe: Profi<br> <b>Ausführung: Hartmetallbestückte Lochsäge mit Sägenkörper aus vergütetem Stahl. M16 Innengewinde zur Aufnahme des Schaftes. Max. Schnitttiefe ca. 60 mm<br> <b>Werkstoff der Werkzeuge: HM-bestückt<br> <b>Drehzahlempfehlung: Bei großem Ø viel Drehmoment erforderlich<br> <b>Anwendung: Bohren in Gipskarton, Gasbeton, Heraklith, Kunststoffe, Spanplatten, Sperrholz. Aufnahmeschäfte und Zentrierbohrer bitte separat bestellen. Unbedingt ohne Schlag arbeiten
Weitere Suchbegriffe: lochsäge 90mm, FAMAG, 2160, Universal, HM, bestückt, Ø=90, mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
240
€ 6,99*
ab € 101,4023*
€ 126,8023*
Lager 6593
1
€ 4,50*
ab € 102,61*
€ 128,02*
4 Tage
7
€ 8,90*
ab € 105,67*
€ 131,80*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,02*
€ 152,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,88*
€ 150,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,14*
€ 144,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,43*
€ 140,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,61*
€ 122,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.