Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Famag Dämmstoff-Lochsäge 35 mm NL 100 mm ( Wandleuchten )


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Famag Dämmstoff-Lochsäge 35 mm NL 100 mm ( Wandleuchten )
Famag Dämmstoff-Lochsäge 35 mm NL 100 mm ( Wandleuchten )
Famag Dämmstoff-Lochsäge 35 mm NL 100 mm ( Wandleuchten )
Famag Dämmstoff-Lochsäge 35 mm NL 100 mm ( Wandleuchten )
Famag Dämmstoff-Lochsäge 35 mm NL 100 mm ( Wandleuchten )
Famag Dämmstoff-Lochsäge 35 mm NL 100 mm ( Wandleuchten )
Famag Dämmstoff-Lochsäge 35 mm NL 100 mm ( Wandleuchten )
Artikel-Nr.:
     6593-Famag-215503500
Hersteller:
     Famag-Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     215503500
EAN/GTIN:
     4026271275769
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
lochsäge 35mm
lochsäge

    Erste Lochsäge mit Wellenschliff für wirklich alle Dämmstoffe wie: Holzdämmstoffplatten, Styropor, Mineralwolle, PU-Schaum uvm. Sehr saubere Schnitte Säge für schnelle, sehr saubere und kreisrunde Schnitte in Mineralwolle, PUR-Schaum, Styropor, Leder, Gummi, Papier, Teppich und vor allem in Holzfaserdämmstoffplatten WS Der Bohrkern ist durch das Auswerfersystem im Handumdrehen zu entfernen. Durch dünnwandige Schneiden ist der Sägekern wieder zu verwenden z.B. zum Verschluss der Einblasöffnung Siehe Drehzahldiagramm VE = 1 SB. PE- Clip. Ø 106 + 121 in Karton. EAN

Weitere Informationen:
Länge:
201.00 mm
Breite:
37.00 mm
Höhe:
37.00 mm
Weitere Suchbegriffe: famag lochsäge
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 50,5266*
€ 67,1766*
Lager 6593
5
€ 4,50*
ab € 51,14*
€ 67,86*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,86*
€ 80,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,46*
€ 79,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,45*
€ 75,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,32*
€ 72,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,05*
€ 71,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,14*
€ 60,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.