Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAMAG Bormax Hartmetall-Forstnerbohrersatz D=15,20,25,30,35,40,50mm Zentrierspitze, HM-Hauptschneide und HM-bestückter, gezahnter Umfangschneide in Wellenform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAMAG Bormax Hartmetall-Forstnerbohrersatz D=15,20,25,30,35,40,50mm Zentrierspitze, HM-Hauptschneide und HM-bestückter, gezahnter Umfangschneide in Wellenform
FAMAG Bormax Hartmetall-Forstnerbohrersatz D=15,20,25,30,35,40,50mm Zentrierspitze, HM-Hauptschneide und HM-bestückter, gezahnter Umfangschneide in Wellenform
FAMAG Bormax Hartmetall-Forstnerbohrersatz D=15,20,25,30,35,40,50mm Zentrierspitze, HM-Hauptschneide und HM-bestückter, gezahnter Umfangschneide in Wellenform
FAMAG Bormax Hartmetall-Forstnerbohrersatz D=15,20,25,30,35,40,50mm Zentrierspitze, HM-Hauptschneide und HM-bestückter, gezahnter Umfangschneide in Wellenform
Artikel-Nr.:
     6593-Famag-166357000
Hersteller:
     Famag-Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     166357000
EAN/GTIN:
     4026271275745
Suchbegriffe:
Forstnerbohrer-Satz
Forstnerbohrer-Set
Forstnerbohrersatz
Forstnerbohrerset
Forstnerbohrer-Satz HM 7-teilig
  HM-Holzbohrer Bormax® in Premium Qualität

 

Vorteile und Eigenschaften:

  • Sechskantschaft für eine bessere Kraftübertragung
  • Für den Freihandbetrieb und natürlich auch stationär
  • HM-bestückter Forstnerbohrer mit Zentrierspitze, HM-Hauptschneide und HM-bestückter, gezahnter Umfangschneide in Wellenform
  • Freihandbohren in allen Holzwerkstoffe wie Weichholz, Hartholz, europ. und exotisch (Bongossi), MDF, Spanplatten und beschichtet und unbeschichtet, sowie viele Kunststoffe

     

    Technische Daten:

    • Bohrer-Ø: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50 mm
    • SØ: 8 mm (bei Bohrer-Ø: 15, 20 mm)
    • SØ: 10 mm (bei Bohrer-Ø: 25, 30, 35, 40, 50 mm)
    • Anzahl Hauptschneiden: 1 (bei Bohrer-Ø: 15, 20 mm)
    • Anzahl Hauptschneiden: 2 (bei Bohrer-Ø: 25, 30, 35, 40, 50 mm)
    • NL: 57 mm
    • GL: 90 mm

       

      Lieferumfang:
      1x Forstnerbohrer-Satz HM (Ø 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50 mm), im Holzkaste

Weitere Informationen:
Länge:
345.00 mm
Breite:
125.00 mm
Höhe:
61.00 mm
Bullet 1:
Der Bormax-Forstnerbohrer aus Hartmetall in Premiumqualität - der Alleskönner für Alleskönner!
Bullet 2:
7-teiliger Bormax-Satz im Holzkasten mit D=15mm, 20mm, 25mm, 30mm, 35mm, 40mm, 50mm
Bullet 3:
mit HM-Hauptschneide (ab 25mm zwei Schneiden) und gezahnter HM-Umfangsschneide in Wellenform
Bullet 4:
ausserdem mit Zentrierspitze und einem Zylinderschaft mit 3 Spannflächen
Bullet 5:
Freihandbohren in allen Holzwerkstoffen (Weichholz, Hartholz, Exoten, etc.) & vielen Kunststoffen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
7
€ 8,90*
ab € 326,82*
€ 382,54*
3 Tage
1000
Frei Haus
ab € 326,9253*
€ 384,4853*
Lager 6593
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 327,87*
€ 385,48*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,48*
€ 458,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 384,72*
€ 457,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,81*
€ 417,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,98*
€ 408,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,87*
€ 390,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.