Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAMAG Bormax Hartmetall-Forstnerbohrer 22x57x90mm S=10mm Z=1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAMAG Bormax Hartmetall-Forstnerbohrer 22x57x90mm S=10mm Z=1
FAMAG Bormax Hartmetall-Forstnerbohrer 22x57x90mm S=10mm Z=1
FAMAG Bormax Hartmetall-Forstnerbohrer 22x57x90mm S=10mm Z=1
Artikel-Nr.:
     6593-Famag-166302200
Hersteller:
     Famag-Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     166302200
EAN/GTIN:
     4026271270641
Suchbegriffe:
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Forstnerbohrer
astlochbohrer 22mm
Der Bormax-Forstnerbohrer aus Hartmetall in Premiumqualität - der Alleskönner für Alleskönner! Dieser in Deutschland gefertigter Forstnerbohrer ist der Erste seiner Art mit Zentrierspitze, Hartmetall-Hauptschneide, einer gezahnten Hartmetall-Umfangsschneide in Wellenform und einem Zylinderschaft mit 3 Spannflächen. Mit diesen Bohrern kann man in wirklich allen Holzwerkstoffen bohren, ob Weichhölzer, europäiasche oder exotische Harthölzer (auch Bongossi), MDF, beschichteten oder unbeschichteten Spanplatten, sowie in vielen Kunststoffen. Er eignet sich sowohl zum Freihandbohren als auch für stationäre Maschinen. Die empfohlene Drehzahl liegt je nach Werkstoff zwischen 1800 und 5000 Umdrehungen pro Minute.
Weitere Informationen:
Länge:
170.00 mm
Breite:
80.00 mm
Höhe:
32.00 mm
Bullet 1:
Der Bormax-Forstnerbohrer aus Hartmetall in Premiumqualität - der Alleskönner für Alleskönner!
Bullet 2:
Durchmesser 22mm; Nutzlänge 57mm; Gesämtlänge 90mm; Schaft 10mm; 1 Schneide
Bullet 3:
mit HM-Hauptschneide und gezahnter HM-Umfangsschneide in Wellenform
Bullet 4:
ausserdem mit Zentrierspitze und einem Zylinderschaft mit 3 Spannflächen
Bullet 5:
Freihandbohren in allen Holzwerkstoffen (Weichholz, Hartholz, Exoten, etc.) & vielen Kunststoffen
Technische Daten:
<ul><li>Der Bormax-Forstnerbohrer aus Hartmetall in Premiumqualität - der Alleskönner für Alleskönner!<li>Durchmesser 22mm; Nutzlänge 57mm; Gesämtlänge 90mm; Schaft 10mm; 1 Schneide<li>mit HM-Hauptschneide und gezahnter HM-Umfangsschneide in Wellenform<li>ausserdem mit Zentrierspitze und einem Zylinderschaft mit 3 Spannflächen<li>Freihandbohren in allen Holzwerkstoffen (Weichholz, Hartholz, Exoten, etc.) & vielen Kunststoffen
Weitere Suchbegriffe: famag astlochbohrer, forstner bohrer, Bor, max, Bohrmax, Bohr, Forstner, bohrer, Hart, metall, HM, HW, Zentrier, spitze, Haupt, schneide, Umfangs, Schneiden, Wellen, form, Zylinder, schaft, Spann, fläche, MDF, holz, Weich, Span, platte, Kunst, stoff, 166302200, europäisch, exotisch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
392
€ 6,99*
ab € 49,85*
€ 64,76*
Lager 6593
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 50,39*
€ 65,41*
5 Tage
7
€ 8,90*
ab € 54,18*
€ 70,35*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,41*
€ 77,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,11*
€ 76,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,25*
€ 72,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,89*
€ 70,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,52*
€ 68,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,39*
€ 59,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.