| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Famag-163303200 Herst.-Nr.: 163303200 EAN/GTIN: 4026271013743 |
| |
|
| | |
| Der hochwertige FAMAG Kunstbohrer WS ist optimal für saubere, ausrissfreie Bohrungen in Weichholz, bedingt auch europäisches Hartholz und furnierte Platten. Außerdem ist er besonders leicht nachschleifbar durch gerade Vorschneider. In dieser traditionellen Ausführung ist der FAMAG Kunstbohrer WS aus erstklassigem legierten Werkzeugstahl mit Zentrierspitze, 2 Hauptschneiden und 2 Vorschneidern gefertigt. Kunstbohrer sind nur für den stationären Betrieb geeignet. In Verbindung mit den Verlängerungen Serie-1639 bestens geeignet für Tieflochbohrungen. Für Freihandbetrieb empfehlen wir den rasanten Forstnerbohrer Bormax® 2.0 WS Serie 1622 oder den HM-Bormax³ Serie 1663. Weitere Informationen: | | Länge: | 175.00 mm | Breite: | 40.00 mm | Höhe: | 40.00 mm | Bullet 1: | Außendurchmesser 32mm; Schaftdurchmesser 10mm; Gesamtlänge 90mm; Nutzlänge 57mm | Bullet 2: | Saubere, ausrissfreie Bohrungen in Weichholz, bedingt auch europäisches Hartholz und furnierte Platten. Besonders leicht nachschleifbar durch gerade Vorschneider | Bullet 3: | Traditioneller Kunstbohrer aus legiertem Werkzeugstahl mit Zentrierspitze, 2 Hauptschneiden und 2 Vorschneidern | Bullet 4: | Kunstbohrer sind nur für den stationären Betrieb geeignet. In Verbindung mit den Verlängerungen 1639 bestens geeignet für Tieflochbohrungen | Bullet 5: | Made in Germany - Qualitätswerkzeuge für den professionellen Handwerker, gefertigt mit mordernster Produktionstechnik in Remscheid | Technische Daten: | <ul><li>FAMAG Kunst-bohrer WS Weich-holz Hart-holz sationärer Betrieb Tiefloch-bohrungen Zentrier-spitze Haupt-schneide Vor-schneider legierter Werkzeugstahl Holz-Verarbeitung Holz-Bearbeitung Holz-bohrer 32mm 10mm 90mm 57mm 1633.032 163303200<li>Außendurchmesser 32mm; Schaftdurchmesser 10mm; Gesamtlänge 90mm; Nutzlänge 57mm<li>Saubere, ausrissfreie Bohrungen in Weichholz, bedingt auch europäisches Hartholz und furnierte Platten. Besonders leicht nachschleifbar durch gerade Vorschneider<li>Traditioneller Kunstbohrer aus legiertem Werkzeugstahl mit Zentrierspitze, 2 Hauptschneiden und 2 Vorschneidern<li>Kunstbohrer sind nur für den stationären Betrieb geeignet. In Verbindung mit den Verlängerungen 1639 bestens geeignet für Tieflochbohrungen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: FAMAG, 1633, WS, 32x90x57mm, S=10mm, 1633.032 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 24,69* | € 34,21* | | | | Lager 6593 | | | | | | € 4,50* | ab € 25,11* | € 34,47* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 29,25* | € 39,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6593 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6593 | | Versand: Lager 6593 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|