Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAMAG 1633 Kunstbohrer WS 25x90x57mm S=10mm - 1633.025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAMAG 1633 Kunstbohrer WS 25x90x57mm S=10mm - 1633.025
FAMAG 1633 Kunstbohrer WS 25x90x57mm S=10mm - 1633.025
Artikel-Nr.:
     6593-Famag-163302500
Hersteller:
     Famag-Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     163302500
EAN/GTIN:
     4026271013705
Suchbegriffe:
Kunstbohrer
kunstbohrer famag
kunstbohrer
kunstbohrer 25mm
Der hochwertige FAMAG Kunstbohrer WS ist optimal für saubere, ausrissfreie Bohrungen in Weichholz, bedingt auch europäisches Hartholz und furnierte Platten. Außerdem ist er besonders leicht nachschleifbar durch gerade Vorschneider. In dieser traditionellen Ausführung ist der FAMAG Kunstbohrer WS aus erstklassigem legierten Werkzeugstahl mit Zentrierspitze, 2 Hauptschneiden und 2 Vorschneidern gefertigt. Kunstbohrer sind nur für den stationären Betrieb geeignet. In Verbindung mit den Verlängerungen Serie-1639 bestens geeignet für Tieflochbohrungen. Für Freihandbetrieb empfehlen wir den rasanten Forstnerbohrer Bormax® 2.0 WS Serie 1622 oder den HM-Bormax³ Serie 1663.
Weitere Informationen:
Länge:
175.00 mm
Breite:
40.00 mm
Höhe:
40.00 mm
Bullet 1:
Außendurchmesser 25mm; Schaftdurchmesser 10mm; Gesamtlänge 90mm; Nutzlänge 57mm
Bullet 2:
Saubere, ausrissfreie Bohrungen in Weichholz, bedingt auch europäisches Hartholz und furnierte Platten. Besonders leicht nachschleifbar durch gerade Vorschneider
Bullet 3:
Traditioneller Kunstbohrer aus legiertem Werkzeugstahl mit Zentrierspitze, 2 Hauptschneiden und 2 Vorschneidern
Bullet 4:
Kunstbohrer sind nur für den stationären Betrieb geeignet. In Verbindung mit den Verlängerungen 1639 bestens geeignet für Tieflochbohrungen
Bullet 5:
Made in Germany - Qualitätswerkzeuge für den professionellen Handwerker, gefertigt mit mordernster Produktionstechnik in Remscheid
Technische Daten:
<ul><li>FAMAG Kunst-bohrer WS Weich-holz Hart-holz sationärer Betrieb Tiefloch-bohrungen Zentrier-spitze Haupt-schneide Vor-schneider legierter Werkzeugstahl Holz-Verarbeitung Holz-Bearbeitung Holz-bohrer 25mm 10mm 90mm 57mm 1633.025 163302500<li>Außendurchmesser 25mm; Schaftdurchmesser 10mm; Gesamtlänge 90mm; Nutzlänge 57mm<li>Saubere, ausrissfreie Bohrungen in Weichholz, bedingt auch europäisches Hartholz und furnierte Platten. Besonders leicht nachschleifbar durch gerade Vorschneider<li>Traditioneller Kunstbohrer aus legiertem Werkzeugstahl mit Zentrierspitze, 2 Hauptschneiden und 2 Vorschneidern<li>Kunstbohrer sind nur für den stationären Betrieb geeignet. In Verbindung mit den Verlängerungen 1639 bestens geeignet für Tieflochbohrungen
Weitere Suchbegriffe: FAMAG, 1633, WS, 25x90x57mm, S=10mm, 1633.025
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
693
€ 6,99*
ab € 18,89*
€ 26,48*
Lager 6593
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 19,10*
€ 26,75*
4 Tage
7
€ 8,90*
ab € 23,49*
€ 32,33*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.