| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Famag-162401500 Herst.-Nr.: 162401500 EAN/GTIN: 4026271271648 |
| |
|
| | |
| Neu bei FAMAG: Der Staketen-Bormax 2.0 WS aus legiertem Werkzeugstahl in Premiumqualität. Wir haben den WS-Bormax jetzt noch einmal kräftig überarbeitet und noch besser gemacht! Dieser, in Deutschland gefertigte, Staketenbohrer ist dank dem Vorbohrer ideal für Bohrungen von Winkeln, welche nicht 90 Grad zur Werkstoffoberfläche aufweisen, wie z.B.: im Treppenbau. Aufgrund des Vorbohrers verläuft der "Bormax prima" selbst in Kopfholz kein bisschen. Die neue Bormax 2.0 Geometrie stattet den Bohrer mit zwei versetzt genuteten Hauptschneiden, sowie einen gezahnte, mit Längsrillen versehenen Vorschneider aus. Dies macht deutlich weniger Vorschubkräfte erforderkich und minimieren die Reibung, sowie die dadurch entstehende Hitzeentwicklung. Mit diesem Bohrer können Sie in Weichholz, europäischen Hartholz, Spanplatten, MDF Platten und ähnlichen Materialien effizient bohren. Der Drehzahlbereich liegt je nach Werkstoff zwischen 1500 und 3000 Umdrehungen pro Minute, in Weichhölzern wird 2400 UPM empfohlen. Weitere Informationen: | | Länge: | 170.00 mm | Breite: | 80.00 mm | Höhe: | 23.00 mm | Bullet 1: | Der neue Staketenbohrer Bormax 2.0 WS prima aus legiertem Werkzeugstahl in Premiumqualität | Bullet 2: | Durchmesser 15mm; Nutzlänge 57mm; Gesamtlänge 90mm; Schaft 10mm | Bullet 3: | Eignet sich ideal zum Bohren in Schrägen, wie sie z.B. im Treppenbau vorkommen | Bullet 4: | Mit einer Hauptschneide, HSS-G Vorbohrer, Zentrierspitze und einem Zylinderschaft mit 3 Spannflächen | Bullet 5: | Geeignet für alle Weichhölzer, europäisches Hartholz, Spanplatten & MDF-Platten | Technische Daten: | <ul> <li>Der neue Staketenbohrer Bormax 2.0 WS prima aus legiertem Werkzeugstahl in Premiumqualität <li>Durchmesser 15mm; Nutzlänge 57mm; Gesamtlänge 90mm; Schaft 10mm <li>Eignet sich ideal zum Bohren in Schrägen, wie sie z.B. im Treppenbau vorkommen <li>Mit einer Hauptschneide, HSS-G Vorbohrer, Zentrierspitze und einem Zylinderschaft mit 3 Spannflächen <li>Geeignet für alle Weichhölzer, europäisches Hartholz, Spanplatten & MDF-Platten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: famag astlochbohrer, forstner bohrer, Staketen, bohrer, bohren, Holz, Zentrier, spitze, Längs, rille, Haupt, schneide, Hitze, entwicklung, Sechskant, schaft, legiert, Werkzeug, stahl, Handwerk, Weich, holz, Hart, Span, platten, Platte, Voll, bormax, Treppen, bau, Vor, 162401500 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 19,89* | € 28,55* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 21,02* | € 28,67* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 23,12* | € 31,21* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 23,96* | € 32,33* | | | | Lager 6593 | | | | | | € 4,50* | ab € 25,06* | € 33,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6593 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6593 | | Versand: Lager 6593 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|