| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Famag-162200800 Herst.-Nr.: 162200800 EAN/GTIN: 4026271278265 |
| |
|
| | |
| Neu bei FAMAG: Bormax 2.0, jetzt fliegen noch mehr Späne! Die Forstnerbohrer der Geometrie Bormax haben in den letzten Jahren einen neuen Maßstab gesetzt, sodass jene professionellen Handwerker, die Ihre Arbeit mit einem Lächeln auf dem Gesicht beenden,heute nicht mehr von einem Forstnerbohrer sprechen, nein die Profis sprechen vom Bormax. Wir durften sogar schon Diskussionen lauschen, in denen diese Werkzeuge als Marktführer definiert wurden. Wir sind allerdings weit davon entfernt, uns darauf etwas einzubilden oder uns auf unserem Erfolg auszuruhen! Wir haben jetzt die große Freude, Ihnen den Bormax 2.0 vorzustellen. Wir haben den WS-Bormax jetzt noch einmal kräftig überarbeitet und noch besser gemacht! Gleich drei neue Details machen den neuen WS-Bormax 2.0 zum rasantesten Forstnerbohrer den wir kennen: 1. Zentrierspitze mit Drall, 2. Spanbrechernuten auf den Hauptschneiden, 3. Rillen auf den Umfangsschneiden. Die Zentrierspitze mit schneidender Geometrie, die zwei versetzt genutete Hauptschneiden sowie die gezahnte, mit Längsrillen versehene Umfangsschneide machen deutlich weniger Vorschubkräfte erforderlich und minimieren die Reibung und damit die dadurch entstehende Hitzeentwicklung. Der Sechskantschaft sorgt für eine bessere Kraftübertragung. Produkte von Famag gelten als die Nummer eins unter den Bohrern. Beste Qualität aus Deutschland. Weitere Informationen: | | Länge: | 170.00 mm | Breite: | 80.00 mm | Höhe: | 23.00 mm | Bullet 1: | Der Bormax-Forstnerbohrer aus legiertem Werkzeugstahl in Premiumqualität | Bullet 2: | Durchmesser 8mm; Nutzlänge 57mm; Gesamtlänge 90mm; Schaft 8mm | Bullet 3: | Erheblich schnelleres Bohren als mit herkömmlichen Forstnerbohrern | Bullet 4: | Geringe Vorschubkräfte erforderlich | Bullet 5: | Rasantes Bohren in Weichholz, europäisches Hartholz, Spanplatten, MDF Platten etc. | Technische Daten: | <ul> <li>Der Bormax-Forstnerbohrer aus legiertem Werkzeugstahl in Premiumqualität <li>Durchmesser 8mm; Nutzlänge 57mm; Gesamtlänge 90mm; Schaft 8mm <li>Erheblich schnelleres Bohren als mit herkömmlichen Forstnerbohrern <li>Geringe Vorschubkräfte erforderlich <li>Rasantes Bohren in Weichholz, europäisches Hartholz, Spanplatten, MDF Platten etc. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: forstner bohrer, forstnerbohrer 8mm, Forstner, bohrer, bohren, Holz, Zentrier, spitze, Längs, rille, Umfang, schneide, Haupt, Hitze, entwicklung, Sechskant, schaft, legiert, Werkzeug, stahl, Handwerk, Handwerker, Weich, holz, Hart, Span, platten, MDF, Voll, Bohrer, aufsatz, 162200800 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 17,55* | € 24,67* | | | | Lager 6593 | | | | | | € 4,50* | ab € 17,85* | € 24,92* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 20,90* | € 29,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6593 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6593 | | Versand: Lager 6593 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|