Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAMAG Lewisbohrer-Satz im Holzkasten, 8-teilig Ø10,12,14,16,18,20,22,24mm, Gesamtlänge 320mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAMAG Lewisbohrer-Satz im Holzkasten, 8-teilig Ø10,12,14,16,18,20,22,24mm, Gesamtlänge 320mm
FAMAG Lewisbohrer-Satz im Holzkasten, 8-teilig Ø10,12,14,16,18,20,22,24mm, Gesamtlänge 320mm
Artikel-Nr.:
     6593-Famag-141430300
Hersteller:
     Famag-Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     141430300
EAN/GTIN:
     4026271275486
Suchbegriffe:
Schlangenbohrer-Satz
schlangenbohrer-satz famag
schlangenbohrer satz

Schlangenbohrersatz in der Ausführung „Lewis“ mit runder Spiralnut und Gewindespitze. Die Haupt- und Vorschneider sind in hochwertiger Hartmetall-Qualität. Mit abgesetztem Kopf und Sechskantschaft. Diese Bohrer sind geeignet für Tieflochbohrungen in Weich- und Hartholz.

Weitere Informationen:
Länge:
348.00 mm
Breite:
263.00 mm
Höhe:
48.00 mm
Bullet 1:
Schlangenbohrersatz in der Ausführung „Lewis“ mit runder Spiralnut und Gewindespitze
Bullet 2:
8-teilig Ø10,12,14,16,18,20,22,24mm, Gesamtlänge 320mm, Nutzlänge 255mm
Bullet 3:
Haupt- und Vorschneider sind in hochwertiger Hartmetall-Qualität
Bullet 4:
abgesetztem Kopf und Sechskantschaft
Bullet 5:
geeignet für Tieflochbohrungen in Weich- und Hartholz
Technische Daten:
<ul> <li>Schlangenbohrersatz in der Ausführung „Lewis“ mit runder Spiralnut und Gewindespitze <li>8-teilig Ø10,12,14,16,18,20,22,24mm, Gesamtlänge 320mm, Nutzlänge 255mm <li>Haupt- und Vorschneider sind in hochwertiger Hartmetall-Qualität <li>abgesetztem Kopf und Sechskantschaft <li>geeignet für Tieflochbohrungen in Weich- und Hartholz
Weitere Suchbegriffe: Schlangenbohrer, Bohrer, HM, HW, Hartmetall, Spiral, Spirale, Spiralnut, Sechskant, Sechskantschaft, abgesetzt, Lewis, Form, Tiefloch, Tieflochbohrungen, lang, lange, tief, holz, hartholz, weichholz, Set, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, Hauptschneide, Vorschneider, 141430300
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6593
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 90,22*
€ 112,05*
3 Tage
438
€ 6,99*
ab € 95,35*
€ 117,99*
4 Tage
7
€ 8,90*
ab € 98,08*
€ 121,73*
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 102,82*
€ 127,53*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,05*
€ 133,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,50*
€ 131,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,78*
€ 125,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,37*
€ 118,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,22*
€ 107,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.