| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Famag-140432000 Herst.-Nr.: 140432000 EAN/GTIN: 4026271002617 |
| |
|
| | |
| Der mobile FAMAG Bohrständer leistet unverzichtbare Dienste wenn Sie eine exakt senkrechte Bohrung benötigen - ob in der Werkstatt oder unterwegs auf der Baustelle. Einfach die eine Bohrmaschine oder Akkuschrauber einspannen und loslegen. Die FAMAG Bohrständer besitzen einen Fuß mit den Außenmaßen von 250 x 150 mm. Das Innenmaß beträgt 140 x 90 mm. In diesem Fuß finden zwei Führungssäulen aus rostfreiem Edelstahl ihren stabilen Halt. Am anderen Ende der Führungssäulen ist ein Stabilisator montiert, der die beiden Führungssäulen miteinander verbindet. Das bringt zusätzliche Stabilität, besonders bei den langen Ausführungen der Ständer. Unter dem Stabilisator befindet sich die Führungsbrücke zur sicheren Aufnahme aller Maschinen mit Eurohals (Ø 43 mm). Zum leichten Rückhub der Maschine sind die Bohrständer mit zwei rostfreien Spiralfedern aus Edelstahl ausgerüstet. Mittels zweier Tiefensteller kann die obere und untere Höhe stufenlos begrenzt werden. Die Zimmereibohrständer sind hauptsächlich für den Einsatz von Schlangenbohrern und Spiralbohrern gedacht. Um den Schlangenbohrer vor dem Bohrungseintritt zusätzlich zu führen, besitzen diese Bohrständer einen Bohrbuchsenteller. Dieser Teller ist drehbar gestaltet und besitzt zur Führung der gängigsten Schlangenbohrer die Bohrungen im Ø 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 und 26 mm. Mit der starren Ausführung bohren Sie exakt im Winkel von 90°. Bei der schwenkbaren Ausführung befinden sich am Bohrständerfuß zwei Schnellspanner. Mittels dieser Spanner kann der Anstellwinkel zwischen 90° und 45° stufenlos eingestellt werden. Dank einer Skala kann der eingestellte Winkel einfach abgelesen werden. Zum Schutz vor Korrosion sind die Bauteile des Bohrständers pulverbeschichtet. Klar, im FAMAG-gelb! Weitere Informationen: | | Bullet 1: | FAMAG Bohrständer für für positionsgenaues Bohren in exakt 90° bis 45° stufenlosen schwenkbaren Anstellwinkel | Bullet 2: | Geeignet für Bohrmaschinen mit 43mm Eurohals und Bohrerlänge 320mm ; drehbarer Bohrbuchsenteller für Bohrer-Ø 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26mm | Bullet 3: | Mit zusätzlichen Handgriff, 2 stufenlos einstellbaren Tiefenanschlägen, 2 Spiralfedern zum Rückhub, zusätzlichen Stabilisatoren am Ende der Führungssäulen und 2 Klemmhebeln zur optimalen Arretierung | Bullet 4: | Maschinenaufnahme, Stabilisator und Fuß aus Aluguss ; Federn und Führungssäulen aus rostfreiem Edelstahl | Bullet 5: | Made in Germany by FAMAG | Technische Daten: | <ul> <li>FAMAG Ständer für Bohrmaschinen & Akkuschrauber für positionsgenaues Bohren in 45° bis 90° stufenlosen schwenkbaren Anstellwinkel | Kompakt, robust & leicht <li>Geeignet für alle Elektromaschinenmit 43mm Eurohals und Bohrerlänge 320mm | drehbarer Bohrbuchsenteller für Bohrerdurchmesser 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26mm <li>Zusätzliche Führung der Spiralbohrer unmittelbar vor der Werkstückoberfläche durch Führungsbrücke mit verstellbarem Bohrbuchsenteller | Ideal für Schlangenbohrern mit großer Arbeitslänge <li>Mit zusätzlichen Handgriff | 2 stufenlos einstellbare Tiefenanschlägen | 2 Spiralfedern zum Rückhub | zusätzliche Stabilisatoren am Ende der Führungssäulen | 2 Klemmhebel zur Arretierung <li>Maschinenaufnahme, Stabilisatoren & Standfuß aus leichtem Aluminium | Führungssäulen & Federn aus rostfreiem Edelstahl | Pulverbeschichtet zum Schutz vor Korrosion | Made in Germany |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: tischbohrständer, Bohrständer, Bohrer, Ständer, Famag, schwenkbar, Spannvorrichtung, Bohrerführung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6593 | | | | | | € 4,50* | ab € 255,56* | € 306,19* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 268,99* | € 322,23* | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 301,48* | € 355,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6593 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6593 | | Versand: Lager 6593 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|