Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAMAG 1014 Stangen-Schlangenbohrer Lewis WS 600x08 mm - 1014.608


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAMAG 1014 Stangen-Schlangenbohrer Lewis WS 600x08 mm - 1014.608
FAMAG 1014 Stangen-Schlangenbohrer Lewis WS 600x08 mm - 1014.608
Artikel-Nr.:
     6593-Famag-101460800
Hersteller:
     Famag-Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     101460800
EAN/GTIN:
     4026271001870
Suchbegriffe:
Schlangenbohrer
famag schlangenbohrer
schlangenbohrer
Stangen-Schlangenbohrer für Tieflochbohrungen in Weichholz und bedingt auch in europäisches Hartholz. Form „Lewis“, mit Gewindespitze, 1 Hauptschneide und 1 Vorschneider. Mit fest angebrachtem Öhr für Holzgriff. Legierter Werkzeugstahl.
Weitere Informationen:
Länge:
670.00 mm
Breite:
68.00 mm
Höhe:
68.00 mm
Bullet 1:
Form Lewis, mit Gewindespitze, 1 Hauptschneide u. 1 Vorschneider. Mit fest angebrachtem Öhr für Holzgriff
Bullet 2:
Stangen-Schlangenbohrer Lewis
Bullet 3:
Qualitätsstufe: Classic
Bullet 4:
Ausführung: Form Lewis, mit Gewindespitze, 1 Hauptschneide u. 1 Vorschneider. Mit fest angebrachtem Öhr für Holzgriff
Bullet 5:
Werkstoff der Werkzeuge: Legierter Werkzeugstahl
Technische Daten:
<ul><li>Stangen-Schlangenbohrer für Tieflochbohrungen in Weichholz und bedingt auch in europäisches Hartholz<li>Form „Lewis“ mit Gewindespitze, einer Hauptschneide und einem Vorschneider<li>Durchmesser 8mm ; Spirallänge 160mm ; Nutzlänge 550mm ; Gesamtlänge 600mm<li>Legierter Werkzeugstahl<li>Made in Germany - Qualitätswerkzeuge für den professionellen Handwerker, gefertigt mit mordernster Produktionstechnik in Remscheid
Weitere Suchbegriffe: FAMAG, 1014, Stangen, Lewis, WS, 600x08, mm, 1014.608
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
649
€ 6,99*
ab € 17,94*
€ 25,04*
Lager 6593
3
€ 4,50*
ab € 18,05*
€ 25,29*
5 Tage
7
€ 8,90*
ab € 22,34*
€ 31,15*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.