| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-EGO-361141000 Herst.-Nr.: 361141000 EAN/GTIN: 4044385034232 |
| | |
|
| | |
| Der EGO SPIEGEL-/LACKGLASKLEBER ist ein hochwertiger Silikon-Klebstoff, der speziell für die Verklebung von Spiegeln und Lackgläsern entwickelt wurde. Hier sind einige wichtige Eigenschaften und Anwendungsbereiche: - Anwendungsfertig: Der Klebstoff ist sofort einsatzbereit.
- Neutral vernetzend: Er vernetzt sich durch Reaktion mit Luftfeuchtigkeit zu einem elastischen Endprodukt.
- Verklebung im Glas- & Spiegelbereich: Geeignet für die dauerhafte Verklebung von Spiegeln und Lackgläsern.
- Hohe mechanische Festigkeit: Bietet eine zuverlässige Haftung.
- Großes Haftspektrum: Kann auf verschiedenen Untergründen verwendet werden.
- Verträglichkeit mit handelsüblichen Spiegel- und Glasbeschichtungen: Keine Beeinträchtigung der Beschichtungen.
- Witterungs-, alterungs- und UV-beständig: Hält den Umwelteinflüssen stand.
Anwendungsbereiche: Weitere Informationen: | | Länge: | 310.00 mm | Breite: | 20.00 mm | Höhe: | 10.00 mm | Technische Daten: | <p>1K System <p>lösemittelfrei <p>UV-, alterungs-, witterungsbeständig <p>Geruchsneutral <p>Neutral vernetzend <p> <p>Anwendungsgebiete: <ul> <li>Spiegel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Silikon, Spiegelkleber, kunststoffkleber, Ego, dichtstoff, einkomponenten, dichten, abdichten, dichtung, spiegel, kleber, spiegelkleber, unterschiedlichste, Untergründen, alterung, UV, beständig, witterungsbeständig, alterungsbeständig, 361141000 |
| | |
| |