Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOW Products FeatherPRO FP1 Featherboard – zur Verwendung mit Tischsägen, Frästischen und Bandsägen – Sicherheitszubehör für Holzbearbeitung mit EVA-Federn, die Rückschlag reduz...


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6593-Bowl-63100
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     63100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schiebstock
kreissäge
slider
hebel
  • Rückschlagschutz: FeatherPRO hält den Rückschlag praktisch fest. EVA-Material kombiniert mit unserem lebenden Scharnier-Design, um Brett gegen den Zaun zu klemmen und Rückschlagkräfte zu absorbieren. 5 x höhere Rückschlagfestigkeit im Vergleich zu Kunststoff- oder Holzfedern.
  • Ultimative Feed-Kontrolle: EVA-Federn erhöhen den Oberflächenkontakt auf dem Werkstück, sorgen für ein sanftes Gleiten und überlegene Einspeisungskontrolle. Reduziert deutlich Wackeln mit Kunststofffedern.
  • Sauberster Schnitt: EVA-Federn absorbieren Vibrationen und minimieren Rattern für einen saubereren Schnitt. Federn sind selbst auf den weichsten Hölzern nicht beschädigt.
  • EVA-Federn und Sicherheit: Federn sind wendbar, austauschbar und austauschbar. FeatherPRO ist vielseitig, da Sie zwischen Standard- und UltraFLEX-Federn wechseln können. Federn schaden bei versehentlichem Kontakt nicht Hartmetallklingen oder Frässtiften. Federn passen sich leicht dem Holz an. EVA löst sich nicht ab. EVA nimmt keine Flüssigkeit auf, da es ein geschlossenzelliges Material ist. EVA verfärbt nicht und verliert keine Farbe.
  • AnchorPRO Hardware: FeatherPRO verwendet unsere patentierte AnchorPRO Gehrungshardware, die eine schnelle Ausdehnung und super starken Halt im Gehrungsschlitz bietet. T-Schraube wird als Dehnbolzen in der Gehrungsstange verwendet. Verwenden Sie T-Schraube für T-Schienen-Halterungen. Komfortable, ergonomische Knöpfe.
Weitere Informationen:
Länge:
299.00 mm
Breite:
225.00 mm
Höhe:
75.00 mm
Technische Daten:
<p>‎Standard EVA-Federn, ein 3/4 Zoll AnchorPRO Gehrungsschiene montiert auf 3/8 Zoll x 3/4 Zoll Gehrungsschlitz, zwei komfortable ergonomische Knöpfe, T-Schienen-Halterung: zwei 1 1/2 Zoll T-Schrauben (5/16 Zoll - 18 Gewinde) passend für 1/4 Zoll bis 3/4 Zoll T-Schiene, T-Schraubenkopf-Maße: 0,9 mm dick x 0,1,1,1,2 cm. 5 W x 0,7 cm. 25 l <p>Die featherpro ist ein einzigartig entworfenes hold-down mit festem Taschenboden, hochgradiger EVA-Schaum, dass ist gepaart mit einem lebenden Scharnier für bessere Kontrolle. Hochdichter Schaumstoff Federn Vibrationen absorbiert Vibration zu minimieren oder Vibration Markierungen für einen sauberen Schnitt. featherpro Federn sind dicker und eine größere Kontaktfläche, die verteilt die Spannung über einen größeren Bereich, während die High-Density Foam-Material und Living Hinge Kombination ergibt sich ein sanftes Gleiten und bessere Kontrolle.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.