Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOEHM Locheisen-Adapter für Pressen (Ø2 bis 30mm oder 60mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BOEHM Locheisen-Adapter für Pressen (Ø2 bis 30mm oder 60mm)
BOEHM Locheisen-Adapter für Pressen (Ø2 bis 30mm oder 60mm)
BOEHM Locheisen-Adapter für Pressen (Ø2 bis 30mm oder 60mm)
Artikel-Nr.:
     6593-Boehm-JLBM53PRESD10C
Hersteller:
     Boehm
Herst.-Nr.:
     JLBM53PRESD10C
EAN/GTIN:
     3700825601921
Suchbegriffe:
Formlocheisen
Henkellocheisen
Locheisen
henkellocheisen 2mm

BOEHM Locheisen-Adapter für Pressen (Ø2 bis 30mm oder 60mm)

Ø2 bis 30mm: Dieses System erlaubt die Befestigung von BOEHM-Hohlstanzen auf einer Presse durch Beibehaltung des Twinningsystems. Dieses Teil ermöglicht die Verriegelung von Hohlstanzen mit einem Durchmesser von Ø2 bis 30 mm dank des Spur-Systems. Ein Bolzen mit flachem Abschnitt ermöglicht die Verriegelung des Teils durch eine M8-Schraube in einer Bohrung von Ø16.

Ø2 bis 30mm für Press D10: Dieses System ermöglicht die Befestigung von BOEHM-Hohlstanzen auf einer Presse durch Beibehaltung des Twinningsystems. Dieses Teil ermöglicht die Verriegelung von Hohlstanzen mit einem Durchmesser von Ø2 bis 30 mm dank des Spur-Systems. Ein Bolzen mit flachem Abschnitt ermöglicht die Verriegelung des Teils durch eine M6-Schraube in einer Bohrung von Ø10.

Ø2 bis 60mm: Dieses System ermöglicht die Befestigung von BOEHM-Hohlstanzen auf einer Presse durch Beibehaltung des Twinningsystems. Dieses Teil hat ein Gewindeende M20x1 für die Spannfutter JLBM50PA (für Diam. 2-50 mm), JLBM60PA (für Diam. 2-60 mm) und JLBM100 (für Diam. 2-100mm). Ein Bolzen mit flachem Abschnitt ermöglicht die Verriegelung des Teils durch eine M8-Schraube in einer Bohrung von Ø16.

Ø2 bis 60mm für Press D10: Dieses System ermöglicht die Befestigung von BOEHM-Hohlstanzen auf einer Presse durch Beibehaltung des Twinningsystems. Dieses Teil hat ein Gewindeende M20x1 für die Spannfutter JLBM50PA (für Diam. 2-50 mm) und JLBM60PA (für Diam. 2-60 mm). Ein Bolzen mit flachem Abschnitt ermöglicht die Verriegelung des Teils durch eine M6-Schraube in einer Bohrung von Ø10.

Ø2 bis 60mm für Press D10 - Kompaktversion: Dieses System ermöglicht die Befestigung von BOEHM-Hohlstanzen auf einer Presse durch Beibehaltung des Twinningsystems. Dieses Teil hat ein Gewindeende M20x1 für die Spannfutter JLBM50PA (für Diam. 2-50 mm) und JLBM60PA (für Diam. 2-60 mm). Ein Bolzen mit flachem Abschnitt ermöglicht die Verriegelung des Teils durch eine M6-Schraube in einer Bohrung von Ø10. Dieses Teil ist eine kompakte Version des Teils JLBM53SPRESSE, wenn Sie unter der Presse nur begrenzten Platz haben.

Weitere Informationen :

Vor dem Schneiden mit Hohlstanzen und einer Presse müssen Sie überprüfen, dass:

  • Die Leistung der Presse ausreichend ist.
  • Die Bewegung langsam ist.
  • Die Schneidunterstützung geeignet ist.
Weitere Informationen:
Variante:
Ø2 bis 60 - Presse (D10) Kompaktversion
Breite:
60.00 mm
Höhe:
60.00 mm
Technische Daten:
<p>Pressenkompatibilität: <p>Ø2 bis 30mm:&nbsp;Dieses Teil ist kompatibel mit manuellen Riemendruckpressen EMG 3HR, 4HR, 14 HR und 50HR sowie manuellen Kniehebelpressen 7HR, 15HR, 15HR LP, 20HR und 20HR LP oder allen Pressen, die eine Bohrung von Ø16 haben. <p>Ø2 bis 30mm für Press D10:&nbsp;Dieses Teil ist kompatibel mit manuellen Riemendruckpressen EMG 2HR und auch manuellen Kniehebelpressen 5HR oder allen Pressen, die eine Bohrung von Ø10 haben. <p>Ø2 bis 60mm:&nbsp;Dieses Teil ist kompatibel mit manuellen Riemendruckpressen EMG 3HR, 4HR, 14 HR und 50HR sowie manuellen Kniehebelpressen 7HR, 15HR, 15HR LP, 20HR und 20HR LP oder allen Pressen, die eine Bohrung von Ø16 haben. <p>Ø2 bis 60mm für Press D10:&nbsp;Dieses Teil ist kompatibel mit manuellen Riemendruckpressen EMG 2HR und auch manuellen Kniehebelpressen 5HR oder allen Pressen, die eine Bohrung von Ø16 haben. <p>Ø2 bis 60mm für Press D10 - Kompaktversion:&nbsp;Dieses Teil ist kompatibel mit manuellen Riemendruckpressen EMG 2HR und auch manuellen Kniehebelpressen 5HR oder allen Pressen, die eine Bohrung von Ø16 haben.
Weitere Suchbegriffe: henkellocheisen, Boehm, Spannfutter, Werkzeugaufnahme, Werkstückspannung, Werkzeugwechsel, Schnellwechselsystem, Präzisionsspannung, Bohrungsbearbeitung, Spannkraft, Adapter, Pressen, Werkzeug, spannung, Werkzeughalter, Adapterplatte, Präzisionstechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,73*
€ 48,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,00*
€ 41,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.