| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Boehm-JLBM30SPRESSE Herst.-Nr.: JLBM30SPRESSE EAN/GTIN: 3700825601907 |
| |
|
| | |
| BOEHM Locheisen-Adapter für Pressen (Ø2 bis 30mm oder 60mm) Ø2 bis 30mm: Dieses System erlaubt die Befestigung von BOEHM-Hohlstanzen auf einer Presse durch Beibehaltung des Twinningsystems. Dieses Teil ermöglicht die Verriegelung von Hohlstanzen mit einem Durchmesser von Ø2 bis 30 mm dank des Spur-Systems. Ein Bolzen mit flachem Abschnitt ermöglicht die Verriegelung des Teils durch eine M8-Schraube in einer Bohrung von Ø16. Ø2 bis 30mm für Press D10: Dieses System ermöglicht die Befestigung von BOEHM-Hohlstanzen auf einer Presse durch Beibehaltung des Twinningsystems. Dieses Teil ermöglicht die Verriegelung von Hohlstanzen mit einem Durchmesser von Ø2 bis 30 mm dank des Spur-Systems. Ein Bolzen mit flachem Abschnitt ermöglicht die Verriegelung des Teils durch eine M6-Schraube in einer Bohrung von Ø10. Ø2 bis 60mm: Dieses System ermöglicht die Befestigung von BOEHM-Hohlstanzen auf einer Presse durch Beibehaltung des Twinningsystems. Dieses Teil hat ein Gewindeende M20x1 für die Spannfutter JLBM50PA (für Diam. 2-50 mm), JLBM60PA (für Diam. 2-60 mm) und JLBM100 (für Diam. 2-100mm). Ein Bolzen mit flachem Abschnitt ermöglicht die Verriegelung des Teils durch eine M8-Schraube in einer Bohrung von Ø16. Ø2 bis 60mm für Press D10: Dieses System ermöglicht die Befestigung von BOEHM-Hohlstanzen auf einer Presse durch Beibehaltung des Twinningsystems. Dieses Teil hat ein Gewindeende M20x1 für die Spannfutter JLBM50PA (für Diam. 2-50 mm) und JLBM60PA (für Diam. 2-60 mm). Ein Bolzen mit flachem Abschnitt ermöglicht die Verriegelung des Teils durch eine M6-Schraube in einer Bohrung von Ø10. Ø2 bis 60mm für Press D10 - Kompaktversion: Dieses System ermöglicht die Befestigung von BOEHM-Hohlstanzen auf einer Presse durch Beibehaltung des Twinningsystems. Dieses Teil hat ein Gewindeende M20x1 für die Spannfutter JLBM50PA (für Diam. 2-50 mm) und JLBM60PA (für Diam. 2-60 mm). Ein Bolzen mit flachem Abschnitt ermöglicht die Verriegelung des Teils durch eine M6-Schraube in einer Bohrung von Ø10. Dieses Teil ist eine kompakte Version des Teils JLBM53SPRESSE, wenn Sie unter der Presse nur begrenzten Platz haben. Weitere Informationen : Vor dem Schneiden mit Hohlstanzen und einer Presse müssen Sie überprüfen, dass: - Die Leistung der Presse ausreichend ist.
- Die Bewegung langsam ist.
- Die Schneidunterstützung geeignet ist.
Weitere Informationen: | | Variante: | Ø2 bis 30 - Presse (D10) | Breite: | 30.00 mm | Höhe: | 30.00 mm | Technische Daten: | <p>Pressenkompatibilität: <p>Ø2 bis 30mm: Dieses Teil ist kompatibel mit manuellen Riemendruckpressen EMG 3HR, 4HR, 14 HR und 50HR sowie manuellen Kniehebelpressen 7HR, 15HR, 15HR LP, 20HR und 20HR LP oder allen Pressen, die eine Bohrung von Ø16 haben. <p>Ø2 bis 30mm für Press D10: Dieses Teil ist kompatibel mit manuellen Riemendruckpressen EMG 2HR und auch manuellen Kniehebelpressen 5HR oder allen Pressen, die eine Bohrung von Ø10 haben. <p>Ø2 bis 60mm: Dieses Teil ist kompatibel mit manuellen Riemendruckpressen EMG 3HR, 4HR, 14 HR und 50HR sowie manuellen Kniehebelpressen 7HR, 15HR, 15HR LP, 20HR und 20HR LP oder allen Pressen, die eine Bohrung von Ø16 haben. <p>Ø2 bis 60mm für Press D10: Dieses Teil ist kompatibel mit manuellen Riemendruckpressen EMG 2HR und auch manuellen Kniehebelpressen 5HR oder allen Pressen, die eine Bohrung von Ø16 haben. <p>Ø2 bis 60mm für Press D10 - Kompaktversion: Dieses Teil ist kompatibel mit manuellen Riemendruckpressen EMG 2HR und auch manuellen Kniehebelpressen 5HR oder allen Pressen, die eine Bohrung von Ø16 haben. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: henkellocheisen, Boehm, Spannfutter, Werkzeugaufnahme, Werkstückspannung, Werkzeugwechsel, Schnellwechselsystem, Präzisionsspannung, Bohrungsbearbeitung, Spannkraft, Adapter, Pressen, Werkzeug, spannung, Werkzeughalter, Adapterplatte, Präzisionstechnik |
| | |
| |