Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boehm JLB Locheisen Lochstanzer-JLB Ø 2 mm bis 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Boehm JLB Locheisen Lochstanzer-JLB Ø 2 mm bis 100 mm
Boehm JLB Locheisen Lochstanzer-JLB Ø 2 mm bis 100 mm
Artikel-Nr.:
     6593-Boehm-JLB4.5
Hersteller:
     Boehm
Herst.-Nr.:
     JLB4.5
EAN/GTIN:
     3700825601846
Suchbegriffe:
Formlocheisen
Henkellocheisen
Locheisen
henkellocheisen 2mm

BOEHM JLB Locheisen wurde aus hochfestem Stahl gefertigt und ermöglicht den präzisen Ausschnitt von Paletten und Unterlegscheiben in weichen Materialien wie:

Siegelpapier, Schaumstoff, Pappe, Leder, Filz, Kork, Gummi, Kunststoff, Faserstoff, Blei...etc.

Das Locheisen kann manuell verwendet werden, indem es auf einen BOEHM Halter JLBM20, JLBM 30, JLBM30PA oder JLBM53PA (JLBM53PA

nur mit zusätzlicher Aufnahmescheibe JLBM50PA oder JLBM60PA)

geschraubt und mit einem Hammer auf das zu stanzende Material geschlagen wird.

Es kann auch auf einer Handpresse mit einer BOEHM Aufnahmescheibe JLBM50PA, JLBM60PA oder mit dem JLBM100-Spannfutter installiert werden.

Weitere Informationen:
Größe:
4.5 mm
Länge:
20.00 mm
Breite:
27.00 mm
Höhe:
4.00 mm
Technische Daten:
<ul> <li>hochwertiger Locheisen vom BOEHM <li>Durchmesser: von 2 mm bis 100 mm <li>unter anderem zum Schneiden von Unterlagsscheiben, Dichtungsringen, usw. <li>geeignet für Schaumstoff, Pappe, Leder, Gummi, Faserstoffe, Kunststoffe, Blei und ähnliche Materialien
Weitere Suchbegriffe: henkellocheisen, BOEHM, 2, mm, 100, lochstanzer, JLB, Lochstanzen, Leder, JLB100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.