Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOEHM JLB330PA Locheisensatz 2-30mm inkl. Halter im Kunststoffkoffer


Menge:  Satz  
Produktinformationen
BOEHM JLB330PA Locheisensatz 2-30mm inkl. Halter im Kunststoffkoffer
BOEHM JLB330PA Locheisensatz 2-30mm inkl. Halter im Kunststoffkoffer
Artikel-Nr.:
     6593-Boehm-JLB330PA
Hersteller:
     Boehm
Herst.-Nr.:
     JLB330PA
EAN/GTIN:
     3700825601624
Suchbegriffe:
Henkellocheisen-Satz
Locheisen-Satz
Locheisensatz
locheisen-satz 3-30 mm

BOEHM bietet eine Reihe verschiedener Locheisensätze an, welche sich durch ihre hohe Qualität auszeichnen. Die Locheisen eignen sich zum Schneiden von Unterlagsscheiben, Dichtungsringen und vielem mehr. Geeignete Materialien sind unter anderem Schaumstoff

Weitere Informationen:
Länge:
230.00 mm
Breite:
160.00 mm
Höhe:
50.00 mm
Bullet 1:
Satz hochwertiger Locheisen vom BOEHM in einem Kunststoffkoffer
Bullet 2:
enthaltene Locheisen: 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 mm
Bullet 3:
zusätzlich enthalten: Halter JLB-M30PA
Bullet 4:
unter anderem zum Schneiden von Unterlagsscheiben, Dichtungsringen, usw.
Bullet 5:
geeignet für Schaumstoff, Pappe, Leder, Gummi, Faserstoffe, Kunststoffe, Blei und ähnliche Materialien
Technische Daten:
<ul> <li>Satz hochwertiger Locheisen vom BOEHM in einem Kunststoffkoffer <li>enthaltene Locheisen: 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 mm <li>zusätzlich enthalten: Halter JLB-M30PA <li>unter anderem zum Schneiden von Unterlagsscheiben, Dichtungsringen, usw. <li>geeignet für Schaumstoff, Pappe, Leder, Gummi, Faserstoffe, Kunststoffe, Blei und ähnliche Materialien
Weitere Suchbegriffe: henkellocheisen-satz, Boehm, Böhm, Locheisen, Locheisenset, Loch, Eisen, Set, Satz, JLB, JLB330PA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6593
2
€ 4,50*
ab € 97,87*
€ 120,97*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 163,73*
€ 199,89*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 120,97*
€ 143,95
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 120,35*
€ 143,22
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 115,42*
€ 137,35
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 112,77*
€ 134,20
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 97,87*
€ 116,47
pro Satz
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 97,87* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.