Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOEHM JLB249PA Locheisensatz 2-49mm inkl. Halter, Aufnahmescheibe & federnder Zentrierspitze im Kunststoffkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BOEHM JLB249PA Locheisensatz 2-49mm inkl. Halter, Aufnahmescheibe & federnder Zentrierspitze im Kunststoffkoffer
BOEHM JLB249PA Locheisensatz 2-49mm inkl. Halter, Aufnahmescheibe & federnder Zentrierspitze im Kunststoffkoffer
Artikel-Nr.:
     6593-Boehm-JLB249PA
Hersteller:
     Boehm
Herst.-Nr.:
     JLB249PA
EAN/GTIN:
     3700825601693
Suchbegriffe:
Henkellocheisen-Satz
Locheisen-Satz
Locheisensatz
henkellocheisen-satz

BOEHM bietet eine Reihe verschiedener Locheisensätze an, welche sich durch ihre hohe Qualität auszeichnen. Die Locheisen eignen sich zum Schneiden von Unterlagsscheiben, Dichtungsringen und vielem mehr. Geeignete Materialien sind unter anderem Schaumstoff

Weitere Informationen:
Länge:
338.00 mm
Breite:
318.00 mm
Höhe:
66.00 mm
Bullet 1:
Satz hochwertiger Locheisen vom BOEHM in einem Kunststoffkoffer
Bullet 2:
enthaltene Locheisen: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49 mm
Bullet 3:
zusätzlich enthalten: Halter JLB-M53PA, Aufnahmescheibe JLB-M50PA & federnde Zentrierspitze JLB-P42R
Bullet 4:
unter anderem zum Schneiden von Unterlagsscheiben, Dichtungsringen, usw.
Bullet 5:
geeignet für Schaumstoff, Pappe, Leder, Gummi, Faserstoffe, Kunststoffe, Blei und ähnliche Materialien
Technische Daten:
<ul> <li>Satz hochwertiger Locheisen vom BOEHM in einem Kunststoffkoffer <li>enthaltene Locheisen: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49 mm <li>zusätzlich enthalten: Halter JLB-M53PA, Aufnahmescheibe JLB-M50PA &amp; federnde Zentrierspitze JLB-P42R <li>unter anderem zum Schneiden von Unterlagsscheiben, Dichtungsringen, usw. <li>geeignet für Schaumstoff, Pappe, Leder, Gummi, Faserstoffe, Kunststoffe, Blei und ähnliche Materialien
Weitere Suchbegriffe: Boehm, Böhm, Locheisen, Locheisenset, Loch, Eisen, Set, Satz, JLB, JLB249PA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 183,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,94*
€ 266,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,43*
€ 264,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,42*
€ 255,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,04*
€ 235,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,28*
€ 218,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.