| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Boehm-JLB210US Herst.-Nr.: JLB210US EAN/GTIN: 3700825601587 |
| |
|
| | |
| BOEHM JLB210US Locheisensatz Ø 1/8" bis 3/8" Diese Hülse ermöglicht das Ausschneiden von Pellets bis zu einem Durchmesser von 3/8". Die Locheisen werden auf das Ende des Futters geschraubt und sind nicht verdrehbar. Dieses Schneideset ist perfekt für die Kreationen von Lederwaren... Zusammensetzung Weitere Informationen: | | Länge: | 200.00 mm | Breite: | 70.00 mm | Höhe: | 30.00 mm | Technische Daten: | <ul> <li>9 Locheisen: Ø 1/8"-5/32"-3/16"-7/32"-1/4"-9/32"-5/16"-11/32"-3/8" <li>1 Spannfutter für Hohlstempel Ø2 bis 10 mm und 1/8'' bis 3/8'' |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Locheisen-Satz, Locheisensatz, henkellocheisen 1mm, henkellocheisen, Boehm, Böhm, Locheisenset, Loch, Eisen, Set, Satz, JLB210US, 1, Spannfutter, für, Hohlstempel, Ø2, bis, 10, mm, und, 1/8'', 3/8'', 9 |
| | |
| |