| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Boehm-JLB210 Herst.-Nr.: JLB210 EAN/GTIN: 3700825601570 |
| |
|
| | |
| BOEHM JLB210 Locheisensatz Ø 2-10mm Dieser Koffer ermöglicht das Ausstanzen von Pellets bis zu einem Durchmesser von 10 mm. Die Locheisen werden auf das Ende des Futters geschraubt und sind nicht verdrehbar. Dieses Schneideset ist perfekt für die Kreationen von Lederwaren... Zusammensetzung Weitere Informationen: | | Länge: | 200.00 mm | Breite: | 70.00 mm | Höhe: | 30.00 mm | Technische Daten: | <p>Zusammensetzung <ul> <li>9 Locheisen: Ø 2-3-4-5-6-7-8-9-10 mm <li>1 Spannzange für Hohlstempel Ø2 bis 10 mm und 1/8'' bis 3/8'' |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Locheisen-Satz, Locheisensatz, henkellocheisen 2mm, henkellocheisen, Boehm, Böhm, Locheisenset, Loch, Eisen, Set, Satz, JLB210 |
| | |
| |