Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beko SET: NBS beko Pistolenschaum-Set "BLUE"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beko SET: NBS beko Pistolenschaum-Set "BLUE"
Beko SET: NBS beko Pistolenschaum-Set "BLUE"
Artikel-Nr.:
     6593-Beko-99995008
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     99995008
EAN/GTIN:
     4036421999087
Suchbegriffe:
Bauschaum
Isolierschaum
Montageschaum
Pistolenschaum

2 Dosen Pistolenschaum
Fugenschalldämmung bis 56 dB, einkomponentig, einfache Handhabung (NBS-Pistole), DIN 4102 B2-Qualität, Ausbeute ca. 42 Liter, alterungsbeständig, feuchtigkeitshärtend, feinporige Zellstruktur, strukturfest, formstabil

1 PU-Universal-Reiniger
Reiniger und Entfetter, einfache Handhabung, Dose mit Gewinde und Sprühkopf, kann auf handelsübliche NBS-Pistolen aufgeschraubt werden, rückstandsfrei und schnell verdunstend

1 NBS-Pistole BLUE
Für bequemes Schäumen (perfekte Einhandbedienung), sauberes Arbeiten (kein Nachtropfen des Schaumes), dosiertes Schäumen und volle Schaumausbeute, leicht zu reinigen

Weitere Informationen:
Länge:
70.00 mm
Breite:
290.00 mm
Höhe:
365.00 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,10*
€ 79,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,44*
€ 79,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,16*
€ 76,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,46*
€ 75,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,64*
€ 74,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,05*
€ 58,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.