Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TecLine Heizkesselreiniger 500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TecLine Heizkesselreiniger 500 ml
TecLine Heizkesselreiniger 500 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6593-Beko-29921500
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     29921500
EAN/GTIN:
     4036421299323
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kesselreiniger
kesselreiniger

Kraftvolle und schnelle Reinigung von Heizkesselanlagen, stark alkalischer Reiniger, für eine optimale Wärmeübertragung - spart Heizkosten, bildet an der Kesselwand einen selbsthaftenden Aktivschaum, zuverlässig in der Anwendung
  Verarbeitungsvorteile:

Gute Dosierbarkeit, gezieltes Auftragen
  Anwendungsbereiche:

Für ölbeheizte Kessel, feuerungsseitig, zum Lösen und Entfernen von Ruß, Sulfatbelägen und anderen nicht brennbaren, hartnäckigen Ablagerungen in den Brennkammern von Heizkesseln

Weitere Informationen:
Länge:
65.00 mm
Breite:
65.00 mm
Höhe:
235.00 mm
Bullet 1:
Basis wässrig, alkalischer Aktivschaum Dichte 0,988 g/cm³ Geruch leicht nach Ammoniak Haltbarkeit 24 Monate Lagerung bei Raumtemperatur, nicht über +40° C, trocken pH-Wert ca. 12 Verarbeitbar von 0° C bis +40° C
Bullet 2:
Farbe Art.-Nr. Bezeichnung Inhalt VE weiß 299 21 500 TecLine Heizkesselreiniger 500 ml .
GHS:
GHS02
Gefahrenhinweis:
H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H318 Verursacht schwere Augenschäden.
GHSSIGNAL:
G

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6593
4
€ 4,50*
ab € 7,42*
€ 10,57*
5 Tage
101
€ 7,35*
ab € 8,62582*
€ 12,25582*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,01484* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
299 22 400
ab € 6,72165*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.