Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TecLine Heizkesselreiniger beko 500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
beko Heizkesselreiniger, Dose
beko Heizkesselreiniger, Dose
beko Heizkesselreiniger, Beispiel 1
beko Heizkesselreiniger, Beispiel 2
beko Heizkesselreiniger, Beispiel 3
beko Heizkesselreiniger, Hersteller Logo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1954-299 21 500
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     299 21 500
EAN/GTIN:
     4036421299323
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kesselreiniger
kesselreiniger

beko TecLine Heizkesselreiniger 500 ml

  • kraftvolle und schnelle Reinigung von Heizkesselanlagen
  • stark alkalischer Reiniger
  • für eine optimale Wärmeübertragung - spart Heizkosten
  • bildet an der Kesselwand einen selbsthaftenden Aktivschaum
  • zuverlässig in der Anwendung

Verarbeitungsvorteile:

  • gute Dosierbarkeit
  • gezieltes Auftragen

Anwendungsbereiche:

  • für ölbeheizte Kessel, feuerungsseitig
  • zum Lösen und Entfernen von Ruß, Sulfatbelägen und anderen nicht brennbaren, hartnäckigen Ablagerungen in den Brennkammern von Heizkesseln

Technische Daten:

  • Basis: wässrig, alkalischer Aktivschaum
  • Verarbeitbar: von 0° C bis +40° C
  • Geruch: leicht nach Ammoniak
  • pH-Wert: ca. 12
  • Dichte: 0,988 g/cm³
  • Haltbarkeit: mind. 24 Monate
  • Lagerung: bei Raumtemperatur, nicht über +40° C, trocken
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS05
GHSSIGNAL:
G
Größe:
500 ml
Gefahrenhinweise:
H222-H229 Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. H315 Verursacht Hautreizungen. H318 Verursacht schwere Augenschäden.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Heizkesselreiniger, Reiniger, Reinigungsmittel, Rußentferner, Brennkammerreiniger, Schaumreiniger
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 4,50*
ab € 7,44*
€ 10,59*
Lager 1954
101
€ 7,35*
ab € 8,63582*
€ 12,26582*
Preise: Lager 1954
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,26582*
€ 14,59633
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,09582*
€ 14,39403
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,64582*
€ 13,85853
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,42582*
€ 13,59673
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,07582*
€ 13,18023
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,63582*
€ 10,27663
pro Stück
1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,01728* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 1954
Versand: Lager 1954
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,35*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1954
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
299 22 400
ab € 6,73165*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.