Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beko FoodLine Lebensmittel-Schmieröl H1 400 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beko FoodLine Lebensmittel-Schmieröl H1 400 ml
Beko FoodLine Lebensmittel-Schmieröl H1 400 ml
Beko FoodLine Lebensmittel-Schmieröl H1 400 ml
Beko FoodLine Lebensmittel-Schmieröl H1 400 ml
Beko FoodLine Lebensmittel-Schmieröl H1 400 ml
Beko FoodLine Lebensmittel-Schmieröl H1 400 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6593-Beko-2987400
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     2987400
EAN/GTIN:
     4036421298128
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Lebensmittelfett
Lebensmittelöl
Schmieröl
lebensmittelfett

Medizinisches Weissöl zur Anwendung im Lebensmittelbereich, NSF-Zulassung H1, farblos, nicht verfärbend, gutes Kriechvermögen, verschleißreduzierend, Langzeitkorrosionsschutz, Oxidations- und Alterungsschutz, mineralölfrei, temperaturbeständig von -10° C bis +180° C, 360°-Ventiltechnik 
  Verarbeitungsvorteile:

universell einsetzbar, optimale Dosierbarkeit, gezieltes Auftragen. 
  Anwendungsbereiche:

Schmierung und Wartung von Verbindungen, Ketten, Dichtungen und beweglichen Teilen. Verhindert Korrosion an Metallen und elektrischen Baugruppen. Löst angerostete Bolzen, Rohrarmaturen, Schrauben, Muttern, Gelenke, Schlösser usw. Verhindert Vereisen von Schließzylindern und Verschlüssen. In Bereichen, bei denen der Einsatz von physiologisch bedenklichen Produkten, kritischen Additiven und/oder kritischen Lösungsmitteln unerwünscht ist.

Weitere Informationen:
Länge:
65.00 mm
Breite:
65.00 mm
Höhe:
200.00 mm
Bullet 1:
Basis hochreines medizinisches Weissöl Dichte 0,85 g/cm³ Geruch geruchsneutral Haltbarkeit ca. 4 Jahre Lagerung nicht über +40° C, trocken Temperatur beständig von -10° C bis +180° C Verarbeitbar ab +5° C bis max. +80° C Viskosität dünnflüssig
Bullet 2:
Medizinisches Weissöl zur Anwendung im Lebensmittelbereich, NSF-Zulassung H1, farblos, nicht verfärbend, gutes Kriechvermögen, verschleißreduzierend, Langzeitkorrosionsschutz, Oxidations- und Alterungsschutz, mineralölfrei, temperaturbeständig von -10° C bis +180° C, 360°-Ventiltechni
Bullet 3:
Verarbeitungsvorteile: universell einsetzbar, optimale Dosierbarkeit, gezieltes Auftragen.
Bullet 4:
Anwendungsbereiche: Schmierung und Wartung von Verbindungen, Ketten, Dichtungen und beweglichen Teilen. Verhindert Korrosion an Metallen und elektrischen Baugruppen. Löst angerostete Bolzen, Rohrarmaturen, Schrauben, Muttern, Gelenke,
Bullet 5:
Schlösser usw. Verhindert Vereisen von Schließzylindern und Verschlüssen. In Bereichen, bei denen der Einsatz von physiologisch bedenklichen Produkten, kritischen Additiven und/oder kritischen Lösungsmitteln unerwünscht ist.
Technische Daten:
Basis hochreines medizinisches Weissöl Dichte 0,85 g/cm³ Geruch geruchsneutral Haltbarkeit ca. 4 Jahre Lagerung nicht über +40° C, trocken Temperatur beständig von -10° C bis +180° C Verarbeitbar ab +5° C bis max. +80° C Viskosität dünnflüssig
GHS:
GHS02
Gefahrenhinweis:
H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten.
GHSSIGNAL:
G

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Lebensmittel, FoodLine, Beko, H1, Lebensmittelbereich
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6593
unbekannt
1
€ 4,50*
ab € 8,84*
€ 12,08*
25 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 10,30*
€ 12,99*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,0221* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.