Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beko TecLine Keramik-Spray 400ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beko TecLine Keramik-Spray 400ml
Beko TecLine Keramik-Spray 400ml
Beko TecLine Keramik-Spray 400ml
Beko TecLine Keramik-Spray 400ml
Beko TecLine Keramik-Spray 400ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6593-Beko-29814400
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     29814400
EAN/GTIN:
     4036421298333
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Beko
Tec
Line
Keramik
Inkl. Pinseladapter, wasserverdrängend, wasserfest, korrosionsschützend, trennwirksam, temperaturbeständig von -40° C bis +1200° C, graphit- und metallfrei, verhindert Festbrennen, Festfressen, Ruckgleiten und Kaltverschweißen, mindert Verschleiß, geräuschreduzierend, beständig gegen viele Säuren, Laugen, Salze sowie Süß- und Salzwasser, erleichtert spätere Demontage, verhindert Bremsgeräusche, 360°-Ventiltechnik ; Verarbeitungsvorteile: Gebrauchsfertig, universell einsetzbar, sprüh- und pinselbar (mit beiliegendem optionalen Pinseladapter), gezieltes Auftragen, kein Auswaschen ; Anwendungsbereiche: Trennpaste für Bolzen, Schraub- und Flanschverbindungen (z. B. Abgasanlagen, Katalysatoren, Zündkerzen, Glühkerzen, Bremssättel, Brenner, Heizkessel, Motorgehäuse usw.)
Weitere Informationen:
Länge:
65.00 mm
Breite:
65.00 mm
Höhe:
200.00 mm
Bullet 1:
Trennpaste für Bolzen, Schraub- und Flanschverbindungen (z. B. Abgasanlagen, Katalysatoren, Zündkerzen, Glühkerzen, Bremssättel, Brenner, Heizkessel, Motorgehäuse usw.)
Bullet 2:
Gebrauchsfertig, universell einsetzbar, sprüh- und pinselbar (mit beiliegendem optionalen Pinseladapter), gezieltes Auftragen, kein Auswaschen
Bullet 3:
Wasserverdrängend, wasserfest, korrosionsschützend, trennwirksam, temperaturbeständig von -40° C bis +1200° C, graphit- und metallfrei
Bullet 4:
Verhindert Festbrennen, Festfressen, Ruckgleiten und Kaltverschweißen, mindert Verschleiß, geräuschreduzierend, beständig gegen viele Säuren, Laugen, Salze sowie Süß- und Salzwasser, erleichtert spätere Demontage, verhindert Bremsgeräusche
Bullet 5:
Inkl. Pinseladapter, 360°-Ventiltechnik
Technische Daten:
<ul><li>Trennpaste für Bolzen, Schraub- und Flanschverbindungen (z. B. Abgasanlagen, Katalysatoren, Zündkerzen, Glühkerzen, Bremssättel, Brenner, Heizkessel, Motorgehäuse usw.)<li>Gebrauchsfertig, universell einsetzbar, sprüh- und pinselbar (mit beiliegendem optionalen Pinseladapter), gezieltes Auftragen, kein Auswaschen <li>Wasserverdrängend, wasserfest, korrosionsschützend, trennwirksam, temperaturbeständig von -40° C bis +1200° C, graphit- und metallfrei<li>Verhindert Festbrennen, Festfressen, Ruckgleiten und Kaltverschweißen, mindert Verschleiß, geräuschreduzierend, beständig gegen viele Säuren, Laugen, Salze sowie Süß- und Salzwasser, erleichtert spätere Demontage, verhindert Bremsgeräusche<li>Inkl. Pinseladapter, 360°-Ventiltechnik
GHS:
GHS02
Gefahrenhinweis:
H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
GHSSIGNAL:
G

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,02175* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.