Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Zündkerze

  Zündkerze  (1.229 Angebote unter 27.603.666 Artikeln)Zum Expertenwissen

(Weitergeleitet von Suche „zündkerzen“)
Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Zündkerze“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Zündkerze Rcj6Y/ Rcj7Y,Bpmr7A (1 Angebot) 
Zündkerze Rcj6Y/ Rcj7Y,Bpmr7A GVM, AZK05 Champion: RCJ6Y, RCJ7Y NGK: BPMR7A Torch: L7RTC, L9T Bosch: WSR5F, WSR6F Leitnummer: AZK 05
k.A.
3121-N2-0055
ab € 5,01*
pro Stück
 
 Stück
Zündkerze Rn9Ycc, Bpr6Es (1 Angebot) 
Zündkerze Rn9Ycc, Bpr6Es GVM, AZK09 Champion: RN9YCC NGK: BPR6ES Bosch: WR7DC Torch: F5RTC, F6RTC Leitnummer: AZK 09
k.A.
3121-C5-0046
ab € 4,53*
pro Stück
 
 Stück
BOSCH ZUENDKERZE DOPPEL IRIDIUM 0 242 240 707 55576026 (1 Angebot) 
BOSCH ZUENDKERZE DOPPEL IRIDIUM 0 242 240 707 55576026
Bosch
0 242 240 707
ab € 9,96*
pro Stück
 
 Stück
Makita Zündkerze 168648-5 NGK BPMR7A (1 Angebot) 
Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 25 mm · Länge: 80 mm · Höhe: 20 mm
Makita
168648-5
ab € 6,38*
pro Stück
 
 Stück
Bosch WSR6F KSN606 0242240846 Zündkerze (6 Angebote) 
Bosch WSR6F KSN606 0242240846 Zündkerze Bosch Zündkerze WSR6F KSN 606 Einsatzmöglichkeit in Kleinmotoren Schutz vor Korrosion und Festfressen Höhere Motorleistung Bis zu 60 % höheren Wirkungsgrad D...
Bosch
0242240846
ab € 2,79*
pro Stück
 
 Stück
BOSCH ZUENDKERZE USR 4 AC 0 242 050 510 (1 Angebot) 
BOSCH ZUENDKERZE USR 4 AC 0 242 050 510
Bosch
0 242 050 510
ab € 2,74*
pro Stück
 
 Stück
NGK 4008 Zuendkerze BPR6ES Feste SAE Mutter (1 Angebot) 
NGK Zuendkerze BPR 6 ES SOLID NGK 4008
NGK Spark Plug Europe
4008
ab € 2,43*
pro Stück
 
 Stück
NGK Zuendkerze B 4 3210 (1 Angebot) 
NGK Zuendkerze B 4 NGK 3210
NGK Spark Plug Europe
3210
ab € 3,14*
pro Stück
 
 Stück
NGK Zuendkerze BP 8 HS-15 6729 (1 Angebot) 
NGK Zuendkerze BP 8 HS-15 NGK 6729
NGK Spark Plug Europe
6729
ab € 2,94*
pro Stück
 
 Stück
NGK Zuendkerze BPMR 6 F 1270 (1 Angebot) 
NGK Zuendkerze BPMR 6 F NGK 1270
NGK Spark Plug Europe
1270
ab € 3,65*
pro Stück
 
 Stück
NGK Zuendkerze BPR 5 ES (4) 7422 (1 Angebot) 
NGK Zuendkerze BPR 5 ES (4) NGK 7422
NGK Spark Plug Europe
7422
ab € 2,79*
pro Stück
 
 Stück
NGK Zuendkerze BPZ 8 HS-15 3180 (1 Angebot) 
NGK Zuendkerze BPZ 8 HS-15 NGK 3180
NGK Spark Plug Europe
3180
ab € 7,93*
pro Stück
 
 Stück
NGK Zuendkerze CMR 7 A-5 4641 (1 Angebot) 
NGK Zuendkerze CMR 7 A-5 NGK 4641
NGK Spark Plug Europe
4641
ab € 4,89*
pro Stück
 
 Stück
NGK Zuendkerze CR 8 EIX 4218 (1 Angebot) 
NGK Zuendkerze CR 8 EIX NGK 4218
NGK Spark Plug Europe
4218
ab € 13,64*
pro Stück
 
 Stück
NGK ZUENDKERZE PZKER7B8EGS 93231 (1 Angebot) 
NGK ZUENDKERZE PZKER7B8EGS 93231
NGK Spark Plug Europe
93231
ab € 11,48*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   82   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Zündkerze
^

Unentbehrlich für jede Zündanlage: die Zündkerze

Zündkerzen arbeiten in Benzin- bzw. Ottomotoren und entzünden das vom Vergaser oder der Einspritzanlage dem Motor zugeführte Kraftstoff Luft-Gemisch. Im Gegensatz zum Dieselmotor benötigt der Ottomotor hierfür einen Zündfunken, der durch eine elektrische Hochspannung mithilfe der Zündspule erzeugt wird. Eine Zündkerze besitzt dazu zwei Elektroden. Die Hochspannung für die Zündkerze wird der keramisch isolierten Mittelelektrode zugeführt, während die Masseelektrode mit dem metallenen Gehäuseteil der Zündkerze verbunden ist. Der Zündfunke springt zwischen diesen beiden Elektroden über und startet dadurch den Verbrennungsvorgang. Dies erfolgt zu einem genau definierten Zeitpunkt, dem Zündzeitpunkt. Das Öffnen des Unterbrecherkontaktes bei kontaktgesteuerten Zündanlagen oder der Impuls eines elektronischen Gebers (Induktivgeber oder Hall-Geber), sofern es sich um eine elektronische Zündanlage bzw. Motorsteuerung handelt, ist maßgeblich für den Zündzeitpunkt. In der Vergangenheit bestand eine klassisch aufgebaute Zündanlage aus einer Zündspule, einem Zündverteiler mit Unterbrecherkontakt oder elektronischem Geber sowie einem Zündschaltgerät und den entsprechenden Verbindungsleitungen. Seit einigen Jahren jedoch wird immer mehr dazu übergegangen, den Zündfunken entweder durch eine Zündspule mit mehreren Ausgängen zu erzeugen oder durch mehrere sogenannte Einzelfunken-Zündspulen, welche direkt auf den Zündkerzen montiert werden. Der Vorteil hierbei ist der, dass keine Hochspannungskabel mehr notwendig sind. Erstens entsteht durch diesen Aufbau weniger elektromagnetische Störstrahlung. Außerdem sind solche Anlagen weniger fehleranfällig, da kaum noch eine Gefahr durch Funkenüberschläge besteht.

Zündkerzen arbeiten unter extremen Bedingungen

Extreme Betriebsbedingungen durch hohe Temperaturen und hohe Arbeitsdrücke im Verbrennungsraum des Motors stellen hohe Anforderungen an die Zündkerzen. Es ist daher sehr wichtig, die richtigen Zündkerzen für den jeweiligen Motor auszuwählen. In diesem Zusammenhang taucht auch immer wieder der Begriff des Wärmewertes einer Zündkerze auf. Teilweise wird auch von warmen oder kalten Zündkerzen gesprochen. All diese Begriffe haben mit der sogenannten Selbstreinigungstemperatur einer Zündkerze zu tun. Bei dieser Temperatur nämlich brennen Rückstände an den Elektroden der Zündkerze ab, wodurch Kurzschlüsse oder kürzere Funkenstrecken zwischen den Elektroden verhindert werden, die zu Fehlfunktionen oder unzureichenden Verbrennungsvorgängen führen würden. Brennen die Rückstände nicht ausreichend ab, spricht man von einer zu kalten Zündkerze. Beim Einsatz einer zu warmen Zündkerze dagegen kann es vorkommen, dass die Elektroden viel zu schnell abbrennen.

Verschiedene Elektroden und deren Abstand

In letzter Zeit werden vermehrt Zündkerzen mit mehreren Masseelektroden eingesetzt. Es gibt Bauformen mit zwei, drei oder sogar vier Masseelektroden. Diese Kerzen arbeiten häufig mit sogenannten Gleitfunken oder auch Luftgleitfunken. Der Funkenüberschlag erfolgt nicht ausschließlich über eine Distanz in der Luft. Vielmehr gleitet der Zündfunke über die Oberfläche eines Isolatormaterials. Wird eine sogenannte Luftgleitfunkenkerze verwendet, muss der Zündfunke zusätzlich noch einen kleinen Luftspalt zwischen den Elektroden überbrücken. Meistens besitzen solche Zündkerzen auch langlebigere Mittelelektroden aus speziellen Materialien. Natürlich kann der Funke immer nur auf eine Masseelektrode überspringen. Durch das Abbrennen der Elektroden allerdings wird der Abstand zwischen der entsprechenden Masseelektrode und der Mittelelektrode in Laufe der Zeit vergrößert, bis schließlich der Zündfunke auf eine andere Masseelektrode mit etwas geringerem Abstand zur Mittelelektrode überspringt. Durch diesen Aufbau kann die Lebensdauer der Zündkerze erheblich verlängert werden.

Die Auswahl der richtigen Zündkerzen

Allein der Motorenhersteller bestimmt, welche Ausführungen und Typen von Zündkerzen für den jeweiligen Motor am besten geeignet sind. Hierbei spielen verschiedene Dinge eine Rolle. Zum einen handelt es sich hierbei um die Bauform mit Gewindegröße, Gewindelänge und Sitzform. Auch andere Faktoren wie Wärmewert sowie Anzahl der Masseelektroden werden durch den Fahrzeughersteller bzw. Motorenhersteller festgelegt. Falsch eingesetzte Zündkerzen können unterschiedliche Auswirkungen haben. Leistungsverluste oder ein unruhiger Lauf des Motors gehören hier noch zu den harmloseren Auswirkungen. Falsch ausgewählte Zündkerzen können auch zu erheblichen Motorschäden führen. Besonders gilt dies bei Hochleistungsmotoren oder Direkteinspritzermotoren.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.