Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WDVS-Klebeschaum B1 800 ml für NBS-Pistole


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WDVS-Klebeschaum B1 800 ml für NBS-Pistole
WDVS-Klebeschaum B1 800 ml für NBS-Pistole
WDVS-Klebeschaum B1 800 ml für NBS-Pistole
WDVS-Klebeschaum B1 800 ml für NBS-Pistole
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6593-Beko-280759
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     280759
EAN/GTIN:
     4036421280239
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Komponentenkleber
Komponentenklebstoff
Montagepistole
Schaumpistole
1-Komponenten Polyurethanschaum Bauaufsichtliche Zulassung für EPS-Dämmplatten in Wärmedämm-Verbundsystemen (Zulassungs-Nr. Z-33.9-1359), lösemittelfrei, feuchtigkeitshärtend, verarbeitbar ab +5° C, Wärmedämmwert 0,036 W/(mk), ausgezeichnete Schallisolation, wasserfest, zum Befestigen und Verfüllen, sehr gute Hafteigenschaften, schnelle Aushärtung, Ausbeute bis 47 Liter (freigeschäumt), für 10 bis 15 m² Dämmung ; Verarbeitungsvorteile: Einfache Handhabung (NBS-Pistole), Arbeitszeitreduzierend ; Anwendungsbereiche: Zum Verkleben von EPS-Dämmplatten in zugelassenen Wärmedämm-Verbundsystemen
Weitere Informationen:
Länge:
65.00 mm
Breite:
65.00 mm
Höhe:
330.00 mm
Bullet 1:
1-Komponenten Polyurethan-Klebeschaum für NBS-Pistolen, bauaufsichtliche Zulassung für EPS-Dämmplatten in Wärmedämm-Verbundsystemen (Zulassungs-Nr. Z-33.9-1359)
Bullet 2:
Ausbeute bis 47 Liter (freigeschäumt), für 10 bis 15 m² Dämmung
Bullet 3:
lösemittelfrei, feuchtigkeitshärtend, verarbeitbar ab +5° C, Wärmedämmwert 0,036 W/(mk), ausgezeichnete Schallisolation, wasserfest, zum Befestigen und Verfüllen, sehr gute Hafteigenschaften, schnelle Aushärtung
Bullet 4:
Verarbeitungsvorteile: Einfache Handhabung (NBS-Pistole), Arbeitszeitreduzierend
Bullet 5:
Anwendungsbereiche: Zum Verkleben von EPS-Dämmplatten in zugelassenen Wärmedämm-Verbundsystemen
Technische Daten:
  Aushärtung nach 1,5 bis 5 Stunden (abhängig von Temperatur und Feuchtigkeit) Basis Polyurethan-Prepolymer, feuchtigkeitshärtend Druckfestigkeit 0,04 bis 0,05 MPa gemäß DIN EN ISO 884:2009-10 Ergiebigkeit ca. 47 Liter Ausbeute – ausreichend für 10 bis 15 m² bei +20° C (freigeschäumt) Haltbarkeit 12 Monate bei +20° C Hautbildezeit ca. 5 bis 10 Minuten Lagerung von +10° C bis +20° C, trocken, stehend lagern! Temperatur beständig von -40° C bis +90° C (ausgehärtet) Verarbeitbar ab +20° C bis +25° C Dosentemperatur; ab +5° C bis +30° C Oberflächentemperatur Wärmeleitfähigkeit 0,029 W/mk Zugfestigkeit 0,15 bis 0,18 MPa gemäß DIN EN ISO 52-1:1996-04
GHS:
GHS02
Gefahrenhinweis:
H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen. | H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen. | H335 Kann die Atemwege reizen. | H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen (Expositionsweg angeben, sofern schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht). | H362 Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen. | H373 Kann die Organe schädigen (alle betroffenen Organe nennen, sofern bekannt) bei längerer oder wiederholter Exposition (Expositionsweg angeben, wenn schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht). | H413 Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung. | H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten.
GHSSIGNAL:
G

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: montagepistole beko, komponentenkleber, Beko, 280, 759, 280759, 1, K, Komponenten, PU, Klebe, schaum, NBS, Pistole, EPS, Dämmplatten, Wärmedämm, Verbundsystemen, WDVS, lösemittel, frei, feuchtigkeits, härtend, Schall, isolation, wasser, fest, Befestigen, Verfüllen, Haft, eigenschaften, Aushärtung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6593
4
1
€ 4,50*
ab € 15,48*
€ 20,33*
23 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 16,88*
€ 20,64*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
1 Stück enthält 800 Milliliter (ab € 0,01935* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.