Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Montagepistole

  Montagepistole  (110 Angebote unter 27.650.917 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Montagepistole“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Montagepistole"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Metallpistole PUPM 3 (25 Angebote) 
Die fischer Schaumpistole PUP M3 ist eine hochwertige Schaumpistole für die schnelle und professionelle Verarbeitung von 1K-PU-Schäumen. Langlebige Ausführung aus Metall für die harten Anforderunge...
fischer
033208
ab € 15,87*
pro Stück
 
 Stück
Schaumpistole MG OPTI (1 Angebot) 
Die MG OPTI ist eine robuste Schaumpistole der Mittelklasse und für die Handwerker genau die Richtige, die Wert auf Qualität legen. NBS-Adapter und Kugel sind PTFE-beschichtet und ermöglichen somit...
Schösse
9408004100
ab € 24,95*
pro Stück
 
 Stück
Kwb 932590 Bauschaumpistole (4 Angebote) 
Gehäuse aus Metall, mit Kunststoffgriff, geeignet für alle handelsüblichen Pistolen-Bauschäume (Polyurethanschaum), einfaches dosieren des Bauschaumes beim Füllen und Abdichten von Hohlräumen und F...
kwb
932590
ab € 13,99*
pro Stück
 
 Stück
NBS-Schaumpistole BlackStar beko fuer Pistolenschaum (5 Angebote) 
beko NBS-Pistole BlackStar fuer Pistolenschaum neue Konstruktion - Düsen-Ø 4 mm kein Rückstauverhalten robuste Profiausführung für Profis komplett mit Antihaftbeschichtung auf PTFE-Basis = kein Ver...
Beko
907 751 1
ab € 55,63*
pro Stück
 
 Stück
1K-Montagepistole Ergo X7 Ku.f.1K-PU-Pistolenschäume IRION (16 Angebote) 
stabile Kunststoffpistole · Transportrohr und Abzug aus Metall · Dosierspitze aus Messing · Adapter mit Antihaftkugel · optimierter Schaumdurchlass · softgummierter Handgriff · extra große Stellsch...
Irion Dichtstoffe
781231I
ab € 14,24*
pro Stück
 
 Stück
TOPFORM Schaumpistole mit antihaftbeschichtetem Dosenadapter,Dosiernadel (1 Angebot) 
TOPFORM Schaumpistole mit antihaftbeschichtetem Dosenadapter,Dosiernadel "Schaumpistole TOP GUN Stabile Metall-Pistole mit verjüngtem Pistolenrohr. Eigenschaften: • Mit antihaftbeschichtetem Dosena...
Topform
88816
ab € 14,03*
pro Stück
 
 Stück
PUP Aktion + Schaumpistole PUPM 4 Black (5 Angebote) 
Der 1K-Pistolenschaum PUP S 750 von fischer sorgt für eine zuverlässige Dämmung, Verfüllung und Isolierung. Der Montageschaum ermöglicht u.a. das Dämmen und Füllen von Mauerdurchbrüchen, Hohlräumen...
fischer
530974
ab € 37,87*
pro Stück
 
 Stück
PU Schaum Pistole (2 Angebote) 
PU Schaum Pistole • NBS-Ventilsystem (Natural-Breathing-System - verhindert das Verstopfen der Düse) • Geeignet für alle gängigen PU-Schäume • Vernickelte Ausführung • Präzise Regulierungsschraube ...
CON:P
B27430
ab € 10,29*
pro Stück
 
 Stück
NBS-Schaumpistole Blue beko fuer Pistolenschaum (8 Angebote) 
beko NBS-Pistole Blue fuer Pistolenschaum für bequemes Schäumen (perfekte Einhandbedienung) sauberes Arbeiten (kein Nachtropfen des Schaumes) dosiertes Schäumen und volle Schaumausbeute leicht zu r...
Beko
907 751 001
ab € 15,58*
pro Stück
 
 Stück
1K-Montagepistole Lite Metall f.1K-PU-Pistolenschäume PROMAT CHEMICALS (14 Angebote) 
1K-Montagepistole Lite Metall f.1K-PU-Pistolenschäume PROMAT CHEMICALS robuste Metallpistole mit gummiertem Griff · abgesetztes Pistolenrohr für hohe Stabilität · leicht justierbar durch griffige M...
PROMAT
4000356205
ab € 18,75*
pro Stück
 
 Stück
1K-Montagepistole Metall Lite XL 80 Metall,Ku.f.IRION (12 Angebote) 
robuste Metallpistole · gummierter Griff · griffige Messingstellschraube · mit abgewinkeltem PTFE-Adapter für eine optimale Dosenentleerung · Schäumen im Stehen durch 80 cm Pistolenrohr · gummierte...
Irion Dichtstoffe
781254
ab € 51,70*
pro Stück
 
 Stück
1K-Montagepistole Metall Lite-Plus Metall,Ku.f.IRION (14 Angebote) 
hochwertige Metallpistole mit verstärktem Pistolenkörper · gummierter Griff · antihaftbeschichtete Dosiernadel und Dosenadapter · abgesetztes Pistolenrohr für mehr Stabilität · mit integrierter Rap...
Irion Dichtstoffe
781198
ab € 19,84*
pro Stück
 
 Stück
1K-Montagepistole Profi Metall f.1K-PU-Pistolenschäume PROMAT CHEMICALS (14 Angebote) 
1K-Montagepistole Profi Metall f.1K-PU-Pistolenschäume PROMAT CHEMICALS hochwertige Profi-Ausführung für den schweren Baustelleneinsatz · Metall · Komplett-Antihaft-Beschichtung · leicht und präzis...
PROMAT
3000264110
ab € 28,05*
pro Stück
 
 Stück
OTTO DOSIER-PISTOLE ULTRA (1 Angebot) 
OTTO Dosier-Pistole ULTRA (vollständige Beschreibung siehe Artikeldatenblatt) Eigenschaften Dosier-Pistole aus Kunststoff Dosierpistole zur Verarbeitung von 1K-Dosierschaum OTTOPUR OP 910, OTTOPUR ...
Otto-Chemie
ULTRA
ab € 16,61*
pro Stück
 
 Stück
Sprühpistole NBS einfache Metallausführung (11 Angebote) 
Sprühpistole, Metallausführung • Sprühpistole mit antihaftbeschichtetem Schraubadapter und Nadel für Pistolen-Schaum • Präzise Dosiermöglichkeit • Schnelle Stopp-Reaktion • Gummierter Handgriff für...
E-Coll
4317784245685
ab € 22,31*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Montagepistole
^

Schaumpistole für das Auftragen von Bauschaum

Schaumpistolen sind Multifunktionswerkzeuge und werden von Hand- und Heimwerkern sehr gern verwendet. In der Regel werden die Schaumpistolen benutzt, um Bauschaum präzise auf Oberflächen aufzutragen. Aber man kann auch andere Substanzen mit einer Schaumpistole sicher und genau auftragen.

Wozu werden Schaumpistolen eingesetzt?

Das kontrollierte Ausfüllen von Fugen und Hohlstellen stellt den Hauptverwendungszweck dar. Montageschaum und Montagekleber können so auf eine effiziente Weise aufgetragen werden. Eine Schaumpistole erleichtert Abdichtungen, Montagen von Fenstern und Türen, Isolierungen und Wärmeschutz.

Präzises Arbeiten mit Schaumpistolen

Eine Schaumpistole ist sehr leicht und ermöglicht ein kontrolliertes Auftragen verschiedener Substanzen. Da es bei der Arbeit mit Schaum und anderer Bauchemie wichtig ist, nur die erforderlichen Oberflächen zu besprühen, sind Schaumpistolen so beschaffen, dass ein Nachtropfen verhindert wird. So sind auch feine Dosierungen ohne weiteres möglich. Achten Sie darauf, ob mit der Schaumpistole auch Ausspritzungen kopfüber möglich sind. Normalerweise kann man die gewünschte Schaummenge manuell über eine Stellschraube einstellen.

Schaumpistolen sind robust und handlich

Bei Schaumpistolen ist ein flexibles Arbeiten sehr wichtig, darum sollten die Werkzeuge so handlich wie möglich sein. Dies wird bereits durch das relativ große Schaumrohr ermöglicht. Die Länge des Rohres bestimmt über die Einsatzmöglichkeiten der Schaumpistole. Da es sich in der Regel um ein Metallrohr handelt, ist dieses sehr robust, was ein unproblematisches Arbeiten ermöglicht, denn ein Aufsetzen des Rohres ist nicht weiter störend. Eine Sicherung gegen unbeabsichtigtes Betätigen sollte genauso vorhanden sein wie ein Aufsatz zum Verwenden verschiedener Aufsteckschläuche- und spritzen. Einige Modelle sind vollkommen aus Metall geschaffen, was die Robustheit und Langlebigkeit der Geräte gewährleistet. Der Aluadapter muss für die Dosenaufnahme besonders stabil sein. Oft wird hierbei auf eine PTFE-Kugeldichtung zurückgegriffen, die ein einwandfreies Verbinden von Adapter und Schaumdose ermöglicht.

Leichte Säuberung

Schaumpistolen sollten schnell gereinigt werden. Hierfür ist es wichtig, dass sich die Werkzeuge rasch auseinanderbauen und wieder zusammensetzen lassen. Das Gehäuse sollte aus Materialen bestehen, die schmutzresistent sind. Die sensiblen Stellen zur Säuberung der Schaumpistolen sind die Ventile, durch die der Bauschaum transportiert wird.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.