Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

beko PERI-Schaum 750 ml für NBS-Pistole 1-Komponenten Polyurethanschaum


Menge:  Stück  
Produktinformationen
beko PERI-Schaum 750 ml für NBS-Pistole 1-Komponenten Polyurethanschaum
beko PERI-Schaum 750 ml für NBS-Pistole 1-Komponenten Polyurethanschaum
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6593-Beko-280755
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     280755
EAN/GTIN:
     4036421280130
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Montagepistole
Schaumpistole
montagepistole beko
montagepistole

1-Komponenten Polyurethanschaum DIN 4102 B2-Qualität, gute Haftzugfestigkeit, einfache Handhabung (NBS-Pistole),

Ausbeute ca. 42 Liter, ausreichend für ca. 15 m² Wandfläche, lösemittelfrei, alterungsbeständig,

feuchtigkeitshärtend, feinporige Zellstruktur, strukturfest, formstabil Verarbeitungsvorteile:

Gute Haftung auf Beton und bituminösen Untergründen, optimale Dosierbarkeit, saubere Anwendung, schnelle Aushärtung, überputz- und überstreichbar, alterungs- und pilzbeständig, universell einsetzbar Anwendungsbereiche: Verklebung von Perimeterdämmung, Verklebung von Dämm- und Dränelementen,

Ausschäumen von Anschlussfugen, Isolieren und Füllen von Hohlräumen

Weitere Informationen:
Länge:
65.00 mm
Breite:
65.00 mm
Höhe:
325.00 mm
Bullet 1:
Basis Polyurethan-Prepolymer, feuchtigkeitshärtend Ergiebigkeit ca. 42 Liter Ausbeute bei +20° C (freigeschäumt) Haltbarkeit 12 Monate bei +20° C Lagerung von +5° C bis +30° C, trocken Schneidbar nach 30 Minuten Temperatur beständig von -40° C bis +90° C, kurzfristig +130° C (ausgehärtet) Verarbeitbar ab +5° C, optimal +20° C, 60% relative Luftfeuchtigkeit Wärmeleitfähigkeit 0,04 W/mk Wasseraufnahme 0,3 Vol.-% (nach 24 Stunden)
Technische Daten:
  Basis Polyurethan-Prepolymer, feuchtigkeitshärtend Ergiebigkeit ca. 42 Liter Ausbeute bei +20° C (freigeschäumt) Haltbarkeit 12 Monate bei +20° C Lagerung von +5° C bis +30° C, trocken Schneidbar nach 30 Minuten Temperatur beständig von -40° C bis +90° C, kurzfristig +130° C (ausgehärtet) Verarbeitbar ab +5° C, optimal +20° C, 60% relative Luftfeuchtigkeit Wärmeleitfähigkeit 0,04 W/mk Wasseraufnahme 0,3 Vol.-% (nach 24 Stunden)
GHS:
GHS02
Gefahrenhinweis:
H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen (Expositionsweg angeben, sofern schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht). | H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen. | H373 Kann die Organe schädigen (alle betroffenen Organe nennen, sofern bekannt) bei längerer oder wiederholter Exposition (Expositionsweg angeben, wenn schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht). | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H335 Kann die Atemwege reizen. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
GHSSIGNAL:
G

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
36
€ 5,95*
ab € 12,29*
€ 16,59*
Lager 6593
3
€ 4,50*
ab € 15,12*
€ 19,77*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
1 Stück enthält 750 Milliliter (ab € 0,02016* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
280502
ab € 4,88*
Zubehör
Hawe
0073.0
ab € 35,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.