| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Beko-22510047 Herst.-Nr.: 22510047 EAN/GTIN: 4036421225803 |
| | |
|
| | |
| Premium-Sanitär-Silicon Acetatvernetzend, professionelle Qualität, einfache Handhabung, witterungs-, UV- und alterungsbeständig, feuchtraumbeständig, hervorragende Haftkraft, dauerelastisch, fungizid (pilzhemmend) ausgestattet, geprüft nach DIN 18545 D/ISO 846/ISO 11600 G - 25 HM/EN 15651-1 Fassade 25 LM intern/extern/EN 15651-2 Glas 25 LM/EN 15651-3 Sanitär XS 1, elastisch nach DIN EN 26927, geeignet für RLT-Anlagen gemäß VDI 6022, EMICODE EC 1 Plus – sehr emissionsarm, in sehr vielen Farben lieferbar Verarbeitungsvorteile Gute Dosierbarkeit, optimal glätt- und modellierbar, kurzer Fadenzug, einfach zu verarbeiten, duschfest nach 2 Stunden Anwendungsbereiche Verglasungen, Abdichtungen, Reparaturen, im Sanitärbereich, Anschlussfugen EMICODE-Homepage Weitere Informationen: | | Länge: | 50.00 mm | Breite: | 50.00 mm | Höhe: | 230.00 mm | Technische Daten: | Aushärtung ca. 1 bis 2 mm/Tag bei Normalklima (+20° C/60% relative Luftfeuchte) Basis Siliconpolymer, acetatvernetzend Dauerbewegungsaufnahme max. 25% Dichte 1,00 bis 1,04 g/cm³ Haltbarkeit 24 Monate (ungeöffnet) Hautbildezeit ca. 10 bis 20 Minuten bei Normalklima (+20° C/60% relative Luftfeuchte) Lagerung bei +5° C bis +30° C, trocken Rückstellvermögen > 95% Shore-A-Härte ca. 20 Temperatur beständig von -60° C bis +180° C (kurzfristig bis +220° C) Überstreichbar Nicht überstreichbar. Anstrichverträglich im Sinne der Rosenheimer Richtlinien Verarbeitbar ab +5° C bis max. +45° C Volumenänderung < 5% |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Silicon, Silikon, beko silikon grau 310ml, sanitär silicon, sanitär-silicon silbergrau, Premium, Sanitär, Acetatvernetzend, professionelle, Qualität, einfache, Handhabung, witterungs, UV, und, alterungsbeständig, feuchtraumbeständig, hervorragende, Haftkraft, dauerelastisch, fungizid, (pilzhemmend), ausgestattet, geprüft, nach, DIN, 18545, D/ISO, 846/ISO, 11600, G, 25, HM/EN, 15651, 1, Fassade, LM, intern/extern/EN, 2, Glas, LM/EN, 3, XS, elastisch, EN, 26927, geeignet, für, RLT, Anlagen, gemäß, VDI, 6022, EMICODE, EC, Plus, –, sehr, emissionsarm, in, vielen, Farben, lieferbar, Verarbeitungsvorteile, Gute, Dosierbarkeit, optimal, glätt, modellierbar, kurzer, Fadenzug, einfach, zu, verarbeiten, duschfest, Stunden, Anwendungsbereiche, Verglasungen, Abdichtungen, Reparaturen, im, Sanitärbereich, Anschlussfugen, Homepage |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 7,35* | ab € 5,556* | € 7,896* | | | | Lager 6593 | | | | | | € 4,50* | ab € 5,65* | € 8,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6593 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 310 Milliliter (ab € 0,01823* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6593 | | Versand: Lager 6593 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|